モジュラー・ジャックヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60
ダストカバー スイングタブヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合(ジャック)RJ45モジュラージャック材質エラストマー色紺使用温度範囲(℃)-10~+60
MJカテゴリー5Eヘラマンタイトン(旧:タイトン)欠品中
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32色白使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
シールド付き中継アダプタヘラマンタイトン(旧:タイトン)欠品中
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
RJ45プラグカバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498~税込¥6,048~
1セット(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
RJ45モジュラープラグ用カバーです。
壁埋込情報コンセント バネヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
モジュラー・プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,668
1パック(100個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用色透明使用温度範囲(℃)-10~+60
LAN用 110モジュラヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,778
1パック(50個)
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7色白使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
壁埋込情報コンセントヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
RJ45プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3