絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(9,430)
  • エスコ(3,297)
  • 未来工業(2,436)
  • オーム電機(1,402)
  • ELPA(1,244)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,012)
  • 神保電器(887)
  • イチネンTASCO(786)
  • ネグロス電工(755)
  • 東芝ライテック(729)
  • PANDUIT(パンドウイット)(666)
  • 三桂製作所(645)
  • カナフジ電工(590)
  • 三菱電機(555)
  • 日動工業(507)
  • RS PRO(450)
  • TRUSCO(400)
  • ODELIC(オーデリック)(340)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(338)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    欠品中
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
  • 飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    飛散防止形蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
    種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    用途一般家庭口金G10q定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)

    ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 10形

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    種別10形質量(g)55消費電力(W)10管径(Φmm)25.5口金G13平均演色評価数(Ra)84
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 15形

    HotaluX(ホタルクス)
    4,098税込4,508
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70消費電力(W)15管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 10W形

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    用途一般照明用種別10形質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHG

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(4本)
    当日出荷
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など全長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)88箱入数4本定格平均寿命(時間)12000定格ランプ電流(A)0.44グリーン購入法適合
  • LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一般照明用 環形 3波長形昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    一般照明用 環形 3波長形昼光色

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    電流(A)0.425管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ平均演色評価数(Ra)84定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ライフルック 環形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック 環形

    HotaluX(ホタルクス)
    2,698税込2,968
    1セット(2本組)
    当日出荷
    種別30形×2口金G10q平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 30W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    一般形蛍光ランプ。
    用途スタータ形適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30消費電力(W)8管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
    用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
  • ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 6W形

    HotaluX(ホタルクス)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別6形質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類蛍光ランプ
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • 直管Hf形 蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    直管Hf形 蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    直管Hf形 蛍光ランプ 32W ライフルック 昼白色 自然な白さです。
    トラスコ品番423-8046光源色昼白色グリーン購入法適合
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力

    HotaluX(ホタルクス)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ