絞り込み
芯数(C)
- 1(21)
- 2(91)
- 3(94)
- 4(123)
- 5(33)
- 6(59)
- 7(19)
- 8(55)
- 10(56)
- 12(35)
- 14(18)
- 15(6)
- 16(36)
- 20(38)
- 24(20)
- 26(6)
- 30(21)
- 36(9)
- 40(16)
- 50(15)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(15)
- 0.2(20)
- 0.3(29)
- 0.5(31)
- 0.75(23)
- 0.823(15)
- 1.25(20)
- 2(28)
- 2.08(13)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(12)
- 14(16)
- 16(29)
- 18(26)
- 20(27)
- 22(28)
- 24(31)
- 26(24)
- 28(21)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.38(25)
- 0.48(20)
- 0.51(16)
- 0.61(25)
- 0.75(10)
- 0.76(15)
- 0.95(15)
- 1.1(19)
- 1.2(25)
- 1.21(9)
- 1.3(9)
- 1.5(28)
- 1.53(13)
- 1.9(19)
- 2.4(17)
- 3.1(9)
- 20(15)
- 21(9)
- 23(11)
- 24(14)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
-(2)
カラー(244)
灰(85)
黒(204)
長さ(m)
- 1(11)
- 2(27)
- 3(10)
- 5(32)
- 10(110)
- 15(18)
- 20(81)
- 25(13)
- 30(119)
- 40(50)
- 50(113)
- 60(46)
- 61(31)
- 70(45)
- 80(45)
- 90(44)
- 100(195)
- 200(33)
- 305(51)
- 610(32)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 1(34)
- 2(43)
- 3(43)
- 4(52)
- 5(47)
- 6(39)
- 7(38)
- 8(41)
- 10(44)
- 12(34)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(27)
- 16(2)
- 17(3)
- 18(21)
- 20(24)
- 25(22)
- 30(6)
- 34(3)
- 対数(P)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・17・18・20・25・30・34・対数(P)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- RS PRO(460)
- アズワン(2)
- 協和ハーモネット(16)
- ニチフ(171)
- 品川電線(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サンコー電商(3)
- 大電(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(506)
- 大栄電線工業(212)
- Alpha Wire(179)
- 東京電線工業(138)
- PANDUIT(パンドウイット)(119)
- TRUSCO(84)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(67)
- JST(日本圧着端子製造)(66)
- SICK(64)
- Lumberg Automation(58)
- SAMTEC(55)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・アズワン・協和ハーモネット・ニチフ・品川電線・ENGINEER(エンジニア)・サンコー電商・大電・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・大栄電線工業・Alpha Wire・東京電線工業・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JST(日本圧着端子製造)・SICK・Lumberg Automation・SAMTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,554)
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(70)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(171)
- 以上(181)
- 以上(184)
- 以上(190)
価格
- 1,500円以下(764)
- 1,500-10,000円(1,334)
- 10,000-50,000円(904)
- 50,000-100,000円(340)
- 100,000円以上(631)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
空調・照明・電設資材/電気材料 :「AWG」の検索結果
商品豆知識

RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG
RS PRO¥7,398~税込¥8,138~1リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG
RS PRO¥32,980税込¥36,2781リール(100m)当日出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG
RS PRO¥9,498税込¥10,4481リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG
RS PRO¥9,498税込¥10,4481リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥10,980税込¥12,0781リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG
RS PRO¥9,498税込¥10,4481リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 V断熱壁厚さ = 0.15mmBS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ
アズワン¥6,500税込¥7,1501本当日出荷電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。用途UL規格認定品全長(m)50UL規格UL1007
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36
サンコー電商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷小型電子機器等の内部配線に使用される耐熱ビニル電線 ・温度は80℃ 耐電圧は30V以下 ・AWG36 ・導体断面積(mm2=SQ):0.013 ・導体構成(本/mm):10/0.04AWG36UL規格UL1571
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2ワイヤのスタイル = BS3G210AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.12 mmPTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ
金子コード¥99,980~税込¥109,978~1巻(100m)翌々日出荷導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
22AWG 2芯ケーブル
マリンテック¥1,798~税込¥1,978~1式6日以内出荷低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
SICK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:7mmアズワン品番65-7423-47
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 20 AWG
RS PRO¥54,980税込¥60,4781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG
RS PRO¥31,980税込¥35,1781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(25m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG
RS PRO¥21,980税込¥24,1781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = ピンクAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
黄 10 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥35,980税込¥39,5781袋7日以内出荷JISパート3316適合。600 V KIVビニール絶縁電線仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797アズワン品番65-7421-25
RS PRO 赤 50m 30 AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681リール(50m)翌々日出荷RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
データケーブル 2ペアAWG22
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980税込¥46,1781袋7日以内出荷UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
RS PRO 白 50m 30 AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681リール(50m)翌々日出荷RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(100m)7日以内出荷RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m
RS PRO¥21,980税込¥24,1781リール(100m)7日以内出荷RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の、コアストランドが 4 本付いています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.10 mm 曲げ半径: 40.8 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.1mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781リール(100m)7日以内出荷RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷。Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
RS PRO 黒 50m 30 AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681リール(50m)翌々日出荷RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 ?より線芯: 1/0.25 mm ?銀めっき銅線 ?断面面積: 0.05 mm ?絶縁材: ETFE 50 または 100 リールで供給 RoHS仕様? 30 AWG ?導体構造: 1/0.25 mm ?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141 ?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142 ?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143 ?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144 ?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145 ?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146 ?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148 Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149 ?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151 ?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156 ?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157 ?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158 ?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 黒AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681リール(100m)7日以内出荷RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.205 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = ETFE、フッ素樹脂コアストランド = 19/0.127 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.94mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性断熱壁厚さ = 0.1016mmType 552. Type 552ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 552ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 緑 50m 30 AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681リール(50m)翌々日出荷RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 緑AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
データケーブル 25ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 30m入
Alpha Wire¥409,800税込¥450,7801巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:25●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:11.89mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2091アズワン品番65-7464-03
データケーブル 5ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥389,800税込¥428,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7364-88
データケーブル 3ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥409,800税込¥450,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:5.92mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7/36 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7415-28
センサアクチュエータケーブル 26 AWG
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081アズワン品番65-7471-98
センサアクチュエータケーブル 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 22 AWG
SICK¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:4.6mm●コード番号:225-2948アズワン品番65-7423-09
...