絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(353)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(231)
  • StarTech.com(197)
  • アイネックス(134)
  • LIAN LI(80)
  • ASUS(エイスース)(74)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • COOLER MASTER(43)
  • 変換名人(43)
  • TRANSCEND(トランセンド)(42)
  • DEEPCOOL(40)
  • CPS(39)
  • AMD(38)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(37)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • 長尾製作所(35)
  • Intel(インテル)(32)
  • 親和産業(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,102)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
2,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED遮光テープ アイネックス

    LED遮光テープ

    アイネックス(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
    幅(mm)50長さ(m)7厚さ(mm)0.06材質PETブラック
  • 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)

    内蔵SSD Ace A55

    シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
    質量(g)63保証期間3年
  • TypeC->Lightning変換コネクタ(WH) 日本トラストテクノロジー

    TypeC->Lightning変換コネクタ(WH)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
  • 交換用フィルター 大判シート アイネックス

    交換用フィルター 大判シート

    アイネックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
    厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
  • <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer

    <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
  • ナノダイヤモンドグリス アイネックス

    ナノダイヤモンドグリス

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個(3g)
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
    グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
  • HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリー

    HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース

    タイムリー(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
    付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル アイネックス

    PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
    ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電スポンジ サンワサプライ

    導電スポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
    質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
  • HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3

    ロジテック(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
    【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
  • グリス用へら アイネックス

    グリス用へら

    アイネックス
    159税込175
    1個
    当日出荷
    CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
    材質プラスチック乳白色長さ(cm)8
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
    対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
  • 絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC

    絶縁タイプ熱伝導グリス

    ARCTIC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
    粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TypeC->Lightning変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジー

    TypeC->Lightning変換コネクタ(BK)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • チップ用ヒートシンク アイネックス

    チップ用ヒートシンク

    アイネックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
    付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用ゴム足 丸型 アイネックス

    ケース用ゴム足 丸型

    アイネックス
    339税込373
    1セット(4個)
    当日出荷
    ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付
    直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29高さ(mm)8.8ブラック
  • ジャンパピン サンワサプライ

    ジャンパピン

    サンワサプライ
    249税込274
    1袋(20個)
    当日出荷
    アズワン品番64-0858-78
  • HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0

    ロジテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
    仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部【筐体】ブラック対応OSWindows 11/10/8.1・macOS Sequoia 15.0/macOS Sonoma 14.0/macOS Ventura 13.0/macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11コネクタ形状USB Type B適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
  • Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)

    Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

    Intel(インテル)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
    仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
  • グリス塗布用へら Thermal Grizzly

    グリス塗布用へら

    Thermal Grizzly
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリスを均等に塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらです。
    セット内容グリス塗布用へらRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE++インジェクター TP-LINK

    PoE++インジェクター

    TP-LINK
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
    対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
  • USBファン アイネックス

    USBファン

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
    仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    53,980税込59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル SanDisk(サンディスク)

    SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル

    SanDisk(サンディスク)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    SanDisk Ultra 3D SSDにアップグレードすると、PCを高速化して、起動、アプリのロード、グラフィックスにかかる時間を短縮します。アプリケーションのロード時間を短縮し、ファイル転送速度を高速化するだけでなく、バッテリの充電頻度を減らし、動作中の温度上昇や騒音も抑えます。パワフルな3D NANDとnCache2.0テクノロジーにより、ビデオの編集でもネットサーフィンでも、PCの使用方法に関係なく、超高速速度とハイパフォーマンスを維持し、優れたエクスペリエンスを実現します。実証済みの耐衝撃性と耐振性により、パソコンが落下した場合でもデータを保護します。優れたコンピューティングエクスペリエンスを提供するSanDisk Ultra 3D SSDは、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。
    寸法(mm)L100.58×W69.85×H7.11質量(g)53.3速度【ランダム速度(IOPS)】読み出し:95K、書き込み:84K動作温度(℃)0~70インターフェイスSATA容量(TB)1読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)520フォームファクタ2.5インチ
  • 2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO

    2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ

    ORICO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
    用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
  • ヒートシンク サンワサプライ

    ヒートシンク

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
    セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6
  • HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック

    HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付

    ロジテック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
    質量(g)65保証期間1年間
  • 3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD BUFFALO(バッファロー)

    3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • ゴム足 サンワサプライ

    ゴム足

    サンワサプライ
    399税込439
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    PCケースや周辺機器等の裏側に貼る事で振動吸収・滑り止めの効果があります。粘着式で取り付け簡単。
  • 汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板

    ビット・トレード・ワン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
    インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
  • 信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)

    信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ

    OWLTECH(オウルテック)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
    付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修パーツ エスエスエーサービス

    補修パーツ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
    端子(対象)LANケーブルラッチ入数3個入り
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTIC

    ハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WS

    ARCTIC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
    付属品ヘラ
...
PCパーツ