絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- SILVER STONE(シルバーストーン)(356)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(237)
- アイネックス(201)
- StarTech.com(188)
- ASUS(エイスース)(80)
- LIAN LI(80)
- be quiet!(70)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- CONTEC(コンテック)(56)
- RS PRO(51)
- 長尾製作所(51)
- 変換名人(45)
- TRANSCEND(トランセンド)(44)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(44)
- COOLER MASTER(42)
- CPS(40)
- AMD(38)
- 親和産業(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- ブランドをもっと見る

汎用USB接続リレー制御基板
ビット・トレード・ワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
キートップシール
ビット・トレード・ワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。シール420種入数1枚
遮光フィルム
ビット・トレード・ワン¥1,280税込¥1,4081個当日出荷初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」の大判(A4判)モデルです。 大きさを活かしジオラマや背景など、より大きなものへ利用が可能になりました。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。色黒サイズA4サイズ (297×210)使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥4,098税込¥4,5081個当日出荷「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。仕様重量:約3g付属品保証書 1部サイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
展示会向けUSBボタンインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥19,980税込¥21,9781個欠品中●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。 ●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。 ●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。 ●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。 ●人数集計など単純入力業務に使えます。 ●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。寸法(mm)W226×H115×D81.5質量(g)約520使用温度0~40℃(結露なきこと)保証期間1年間電源USB電源仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応
キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥2,980税込¥3,2781個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットの10個セットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)10
2ボタンUSBインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
USB DELEGATER B
ビット・トレード・ワン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)出力センサ用:5V(USB電源を供給)対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XPインターフェースUSB ミニB梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)スイッチ数最大入力:4
キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥380税込¥4181個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)1
遮光フィルム
ビット・トレード・ワン¥650税込¥7151個6日以内出荷初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」のハーフカットモデルです。 クリアパーツやLED等の遮光に適したサイズでカットしてあります。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。色黒使用温度範囲(℃)-20~65内容5mm帯×18枚、10mm帯×20枚厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
フィジカルコンピューター
ビット・トレード・ワン¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷クレジットカードサイズ・厚さ2.5mmの、ArduinoUNO互換機です。 財布等に忍ばせておけば、いつでもその場でArduinoを使うことができます。 厚さ2.5mmながら、USB Type-Cコネクタを搭載しております。 C to CやA to Cケーブルを使用してPCと接続し開発を行うことが可能です。 Arduinoに通常搭載されている入出力ピンソケットも側面に搭載済みなので、ジャンパワイヤ等で機器を接続することができます。 ArduinoIDEのダウンロード用URLや使い方をカード裏面にシルクとして印字してあるので、誰でもその場で即座にArduino開発を体験することが可能です。サイズ約86×54mm質量(g)約20g内容本体保証期間初期不良のみ生産国日本電力(V/A)必要:5/0.5(USB Type-Cより給電)
サウンドボードデバイス
ビット・トレード・ワン¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷「俺の効果音!!」はボイスチャットでオリジナルな効果音をみんなに聞かせることができるサウンドデバイスです。 ボタンを押すだけで効果音や合いの手を再生しゲームプレイや会議を盛り上げたりすることが可能なオンラインパーティグッズです。 専用音声波形編集ツールを使用して自分のお好みのサウンドファイルを使用することも可能です。 最大5つの効果音を設定し様々な場面に応じた音を用意、ここぞという場面で活用できます。 有名なBGM(著作権許諾済)や様々な効果音を動作確認用プリセットとして収録、各ケーブルを繋げばすぐにスタンバイOK。 溢れるSEセンスで、あなたのボイスチャットや会議で笑いの渦や感動のエンディングを発生させちゃいましょう。付属品USBケーブル(A to miniB)、4極プラグケーブル(オス - オス)、4極-3極変換コネクタ、保証書質量(g)約60電源USBより給電(DC5V)対応OS日本語版Windows11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×20mm対応機種USB通信ポートを標準で持つ機種(設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要)対応(音源フォーマット)MP3/WAV/AIFF/OGG/FLAC(読み込み後に独自フォーマットに変換)インターフェースUSBminiB、3.5mm4極CITAジャック×2(入力/出力)、PLAYボタン×5、STOPボタン×1、SOUND GAINボリューム、MIC GAINボリューム連続使用可能時間(収録)5ボタン全体で90秒動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)再生形式サンプリング周波数:約40kHz/量子化ビット 8bit
ロジックICで創る自作CPUキット
ビット・トレード・ワン¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品質量(g)約410タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック)電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm消費電流(A)1以下電池(バックアップ電池)CR2032適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byteレジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個bit構成8bit総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
サーボモーター制御拡張モジュール
ビット・トレード・ワン¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4Bコネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2スイッチ3LED2電源Raspberry Piより給電動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール
ビット・トレード・ワン¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キット。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi 2B/3Bセンサー測距/温度/湿度/気圧ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き)コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャックスイッチ3LED4電源Raspberry Piより給電動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様パワーアンプ:1W
触感デバイス開発/体感モジュール
ビット・トレード・ワン¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間1年間仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
サーボ拡張基板 組立済
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷質量(g)約14付属品ネジセット、保証書保証期間お買い上げから1年間スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥219,780¥199,800