絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,811)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,985)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,118)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,912)
- StarTech.com(1,897)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,240)
- RS PRO(1,185)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,023)
- オーム電機(973)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(965)
- ブランドをもっと見る
特価

電飾補助フィルム
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148色乳白色サイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)80(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ伸長率(%)約180
汎用USB接続リレー制御基板
ビット・トレード・ワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110電源USB 5V定格電圧(V)AC250、DC30使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン定格電流(A)10対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ出力端子COM/NO/NC (1C)
キープラー
ビット・トレード・ワン¥669税込¥7361個当日出荷キースイッチ・キートップ両対応キープラー 一つの工具で二つの部品を安心安全に取外可能セット内容本体×1寸法(mm)140×22×7質量(g)約8.0
ハンドスピナー自作キット
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
USB録音 音源再生モジュール
ビット・トレード・ワン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
遮光フィルム
ビット・トレード・ワン¥1,280税込¥1,4081個当日出荷初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」の大判(A4判)モデルです。 大きさを活かしジオラマや背景など、より大きなものへ利用が可能になりました。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。色黒サイズA4サイズ (297×210)使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
キートップシール
ビット・トレード・ワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。シール420種入数1枚
ハイパーマウススケーター
ビット・トレード・ワン¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色ホワイト
アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥4,098税込¥4,5081個当日出荷「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。付属品保証書 1部仕様重量:約3gサイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
28V出力対応 USB PD Power Controller
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷USB PDのPPS(Programmable Power Supply)およびEPR(Extended Power Range)規格に 対応し、接続されたパワーソースの対応範囲内で任意の電圧を0.1V刻みで調整し取り出すこと が可能です。 EPR対応電源接続時には最大28V・3Aまでの高出力に対応し、幅広い機器の駆動 や検証に対応します。 パワーソースが対応している電圧・電流仕様情報(PDO: Power Data Object)を本体にリアル タイム表示。接続したUSB PD充電器がどのようなプロファイルを持っているかをその場で把 握できるため、簡易的なパワーソースアナライザとしても重宝します。 1mV / 1mA刻みの高分解能測定機能を搭載。出力中の電圧・電流測定結果をリアルタイムに ディスプレイ表示し、負荷変動や消費電流の推移を手元で直感的にモニタリングできます。 USB PD 3.1 EPR対応コントローラーを採用した確実なネゴシエーション制御に加え、過電 流・過電圧・異常温度等による損傷を防ぐ保護機能を備え、電源供給の安全性と信頼性を高めています。 電子工作やハードウェア評価に関して精力的な発信を行う「じがへるつ工房」の主宰者・じがへるつ氏が設計開発を担当、本製品の回路図やソースコード等はGitHubにて公開されており、 透明性と拡張性に優れています。セット内容製品本体質量(g)約40電源最大28V/3A(接続するUSB PD電源・ケーブルに依存)本体寸法(mm)約62×44×11(突起物除く)保証期間6か月電源供給USB Type-C(USB PD対応パワーソースを接続)
USB Cable Checker Lite
ビット・トレード・ワン¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷必要な機能を凝縮したコンパクトなUSBケーブルチェッカーです。 USBケーブルの導通・給電能力チェックに特化しスマートにケーブルを確認することができます。 Type-CやMicroBケーブルに対応し、差し込んだケーブルの能力に応じて点灯するLEDを読み取ることで「ワイヤ結線」「電源線抵抗値」「CC/Vconn抵抗」のチェックが可能です。 更にType-C-Type-Cケーブルでは、eMarker情報から最大240WまでのUSB PD給電能力を確認できます。 USB CableChecker2のコンセプトを受け継いだモデルとして、USBケーブル診断を、もっと手軽なものにするためのアイテムです。質量(g)40(電池含)内容本体本体寸法(mm)76×52×15(突起物除く)保証期間6ヵ月電源供給CR2032コイン電池※動作確認用電池付属USBポート【A-Side】USB-A/Type-C【B-Side】Type-C/Micro-B
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
Bluetooth変換アダプタ
ビット・トレード・ワン¥7,980税込¥8,7781個当日出荷昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
スリープジャマーモジュール
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。仕様電流増減/インターバル 約10秒質量(g)5電源出力/USB Type-A(メス)本体寸法(mm)約36×17×11入力電源/USB Type-A(オス)消費電流(mA)400保証期間6か月動作電圧(V)DC 5(USB電源準拠)
ミニディスプレイ
ビット・トレード・ワン¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ質量(g)約60形式シリアル通信センサー搭載:温度/湿度ディスプレイIPS解像度320×480(RGB565)保証期間6か月電源供給USBより給電サイズ(mm)約58×88×9ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
電飾補助フィルム
ビット・トレード・ワン¥579税込¥6371個6日以内出荷模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148色マットホワイトサイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)140(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ反射率(%)拡散:94.5伸長率(%)約120
PC操作用プログラマブルUSBデバイス
ビット・トレード・ワン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利付属品保証書色ブラック質量(g)約95対応OSWindows 11/10/8.1/8/7接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)保証期間お買い上げから1年間キーピッチ(mm)19
USB DELEGATER B
ビット・トレード・ワン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)出力センサ用:5V(USB電源を供給)対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XPインターフェースUSB ミニB梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)スイッチ数最大入力:4
模型電光 極小1608チップ型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥449税込¥4941個5日以内出荷LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED1608チップLED(1.6 × 0.8mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
模型電光 分岐ケーブルハーネス(2ピン)
ビット・トレード・ワン¥649税込¥7141個5日以内出荷1つのLED出力から二つのLEDユニットを接続可能な分岐ケーブルです。 左右ヘッドライトの同時点灯、複数センサーの発光、コクピットとメインカメラの連動発光など、より複雑な電飾表現を簡単に実現できます。 ハンダづけ不要のコネクタ方式を採用し、模型電光シリーズへそのまま接続可能。接続LEDユニット2系統までコネクタピンコネクタ(オス)⇔ソケットコネクタ(メス)×2極性赤線側に赤ペイントありケーブル長(mm)200
磁気スイッチ付LEDモジュールセット
ビット・トレード・ワン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
USBオーディオインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷クラウドファンディングを通じて多くのご支援をいただいたバイノーラルマイク「美耳」の最新アクセサリです。 スマートフォンやPCと簡単に接続するだけで、即座にバイノーラル録音・配信を実現します。 小型で軽量ながら高音質なUSBオーディオ変換を行い、室内だけでなく外出先でも臨場感あるサウンド収録を可能にします。 バイノーラルマイク「美耳」の6.3mmプラグ出力をUSBオーディオ信号へ変換可能です。 スマートフォンやPCに直接接続、複雑な配線なしでバイノーラル音声を扱えるようになり、そのまま録音や配信が可能になりました。 「美耳」と「美耳 USBオーディオ変換機]と付属品があれば、録音に必要なケーブルは全てそろい、面倒な買い足しをせず、すぐに環境を整えられます。 USBオーディオクラス2.0に対応し、高解像度オーディオ フォーマット(最大 192KHz/32 ビット)をサポートします。 ASMRに必要な繊細な音までもクリアに録れます。 コンパクトな機器では採用が珍しい、ステレオ入力をUSBオーディオへ変換する機能を搭載しています。 本体パネルに美耳との接続方法を記載し、迷うこと無く接続が可能です。 録音中でもワンタッチでマイクの音量を上下でき、配信ソフトやOSの音量設定に頼らず、素早くレベル調整が可能です。 録音音声をデバイスを通さず直接モニターできるため、遅延のないモニタリングが実現します。 配信中のリスニングや音量確認もストレスフリーです。 スイッチでオンオフを切り替えられるので、環境や用途に合わせた使い分けができます。 USBDACも内蔵し接続先のデバイスの音も本製品の3.5mm端子からイヤホンなどで聞くことができます。※デバイスの出力音量はデバイスにて制御してください。 どこにでも持ち運びやすいサイズなので、自宅配信だけでなく外出先や旅行先での 突発的なライブ配信・環境音録音にもぴったりです。付属品USB Type-C to Cケーブル(50cm)、USB Type-A to Cケーブル(1.5m)仕様●ADC S/N比(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.8dB(データ シート値)●ADC ダイナミックレンジ(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.6dB(データ シート値)●オーディオコーデックIC:C-Media CM6646寸法(mm)約52×44×19質量(g)200入力端子6.3mmモノラルジャック×2(L/R)対応フォーマット44.1kHz~192kHz/16~32bit/ステレオ出力端子USB Type-C、USB Type-A(美耳用Power OUT)、3極 3.5mmステレオミニジャック
キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥380税込¥4181個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)1
キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥2,980税込¥3,2781個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットの10個セットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)10
ステレオバイノーラルマイク
ビット・トレード・ワン¥23,979税込¥26,3771個6日以内出荷これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書質量(g)178電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず)インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C動作温度0~50℃(但し結露しないこと)保証期間お買い上げから6か月ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)
ピンク軸メカニカルキースイッチ
ビット・トレード・ワン¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷メカニカルキースイッチ最大手ブランドCherryMXブランドの純正キースイッチです。10個セットとすることで「一部分だけを別のスイッチにしたい……」という方にもお求めやすい製品となっております。バランスの良さで定番中の定番となった感のある赤軸の静音モデルです。タッチは軽く音は静か、スムースなキータイプを志向する方に最適です。軸静音赤軸(通称ピンク軸)
パンタグラフゲーミングキーボード 有線
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷仕様●対応OS:日本語版OS:Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP 搭載のDOS/Vパソコン●対応機種:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。●対応インターフェース規格:USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード●キースイッチ方式:メンブレン●パンタグラフ方式 キーストローク:2.5mm●押下特性:60g±20g●インターロック:Nキーロールオーバー●キー耐久性能:約2000万回(スイッチ単体での性能)●キー数:113(日本語 かな表記なし)●サイズ:W447×D141×H24mm(スタンド使用時31mm)●動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)●付属品:取扱説明書1部、保証書1部質量(g)約830(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8保証期間お買い上げから6ヶ月間キーピッチ(mm)19
展示会向けUSBボタンインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。 ●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。 ●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。 ●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。 ●人数集計など単純入力業務に使えます。 ●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応寸法(mm)W226×H115×D81.5質量(g)約520電源USB電源保証期間1年間使用温度0~40℃(結露なきこと)
防水防塵キーボード
ビット・トレード・ワン¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり質量(g)約600ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA接続方式有線対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)動作環境温度:-30~60℃保証期間お買い上げから6ヶ月間サイズ(mm)W286×D148×H11
2ボタンUSBインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥19,980税込¥21,9781個欠品中●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)質量(g)約160電源USB電源保証期間お買い上げから6ヶ月間サイズ(mm)74×120×32.5
触るだけでPCをコントロール! 「超小型USBタッチスイッチ」
ビット・トレード・ワン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部サイズ25 x 15 x 12 mm入力USBmini B入力方式静電容量式タッチセンサ入力点数1動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間
模型電光 砲弾型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥379税込¥4171個5日以内出荷発光部の存在感と明るさを活かしたい場所に向いたLEDユニットです。 車やバイクのヘッドライト、ロボットのメインセンサー、ジェットノズル、ビーム発射口、展示ベースの発光など、「ここが光っている」と見せたい工作に適しています。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 チップ型LEDより発光部が見えやすく、光の向きもつかみやすいため、電飾初心者にも扱いやすいタイプです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED砲弾型LED(Φ3mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥779税込¥8571個6日以内出荷柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
自動走行ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード
ビット・トレード・ワン¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
Arduino制御入門用ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット
ビット・トレード・ワン¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!付属品ネジセット一式仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
遮光フィルム
ビット・トレード・ワン¥650税込¥7151個6日以内出荷初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」のハーフカットモデルです。 クリアパーツやLED等の遮光に適したサイズでカットしてあります。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。色黒使用温度範囲(℃)-20~65内容5mm帯×18枚、10mm帯×20枚厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
オフィスサプライ の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980