絞り込み
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(356)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(234)
  • StarTech.com(197)
  • アイネックス(134)
  • LIAN LI(80)
  • ASUS(エイスース)(79)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • COOLER MASTER(43)
  • 変換名人(43)
  • TRANSCEND(トランセンド)(42)
  • CPS(40)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(39)
  • AMD(39)
  • DEEPCOOL(39)
  • 長尾製作所(35)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • Intel(インテル)(32)
  • 親和産業(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修パーツ エスエスエーサービス

    補修パーツ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
    端子(対象)LANケーブルラッチ入数3個入り
  • 補修パーツ エスエスエーサービス

    補修パーツ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
    クリア適合端子LANケーブルラッチ入数3個入り
  • OTGケーブル エスエスエーサービス

    OTGケーブル

    エスエスエーサービス
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
    端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
  • 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス

    手回しカラーミリネジ

    エスエスエーサービス
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
    材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
  • カラーネジ ミリタイプ エスエスエーサービス

    カラーネジ ミリタイプ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ワッシャー付カラーネジのミリタイプM3-5(桜ピンク) 12個入です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 アクセント、ワンポイント、統一感にお使え頂けるカラバリネジシリーズです。
    材質ねじM3-5(ミリネジ)入数(個)12入
  • ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービス

    ワッシャー付カラーミリネジ

    エスエスエーサービス
    480税込528
    1個
    6日以内出荷
    ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
    イエロータイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)5材料入数(個)12
  • ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービス

    ワッシャー付カラーミリネジ

    エスエスエーサービス
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
    バーミリオンタイプミリネジ規格M3-5材料入数(個)12ねじ部長さ(mm)約5
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6材料ねじ(mm)#6-32×6入数(個)10入ねじ部長さ(mm)約6.0
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。
    仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm材料炭素鋼入数(個)4入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
    頭部厚(mm)ネジ:約2.6サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ)素材入数(個)20入ねじ部長さ(mm)約6.0
  • 補修パーツ エスエスエーサービス

    補修パーツ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
    クリア端子対象:LANケーブルラッチ入数3個入り
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)ねじ寸法(mm)約6.0入数10個入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6ねじ#6-32×6mmねじ長さ(mm)約6.0入数10個入
  • 簡易水冷ラジエーター向けインチネジ エスエスエーサービス

    簡易水冷ラジエーター向けインチネジ

    エスエスエーサービス
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。
    材質ステンレス規格UNC#6-32x1-1/4ねじ長さ(mm)約30入数8個入り
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
    材質ステンレスネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
  • ケースファン用ロングタイプネジ エスエスエーサービス

    ケースファン用ロングタイプネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。
    材質鉄(ニッケルメッキ)ねじ長さ(mm)ネジ部:約12ねじ規格M5×12入数6個入り適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
  • カラーテーパーネジ エスエスエーサービス

    カラーテーパーネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
    寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度ねじ長さ(mm)約7.8ねじ規格Φ5×10PT2素材入数6個
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
    タイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
  • ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービス

    ワッシャー付カラーミリネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
    タイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)約5素材入数12個
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
    レッドタイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
  • 手回しインチネジ エスエスエーサービス

    手回しインチネジ

    エスエスエーサービス
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
    材質アルミニウム全長(mm)約16.5質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個
PCパーツ