絞り込み
ブランド
- ssupd
- SILVER STONE(シルバーストーン)(353)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(236)
- StarTech.com(207)
- アイネックス(201)
- ASUS(エイスース)(80)
- LIAN LI(80)
- be quiet!(70)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- CONTEC(コンテック)(56)
- RS PRO(51)
- 長尾製作所(51)
- 変換名人(45)
- TRANSCEND(トランセンド)(44)
- COOLER MASTER(43)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
- CPS(40)
- AMD(39)
- DEEPCOOL(39)
- 親和産業(35)
- ブランドをもっと見る
特価

Mini-ITXケース
ssupd¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷「MESHROOM S」人気を博しました SSUPD 社のフルメッシュ構造ケース「MESHLICIOUS」の後継に当たるケースです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドなGPU もサポートできる画期的なケースでした。 「MESHROOM S」ではさらに拡張性が向上し、サイズは「MESHLICIOUS」とほぼ変わらないにもかかわらず、ATX、M-ATX にも対応します。(※本モデルはライザーケーブル無しモデルです) さらには次世代GPUを見据え、最大4スロットのGPUにも対応いたします。 最大で2基の280mm ラジエーターをサポートしており、カスタム水冷 PC にもオススメのケースとなっております。 「MESHROOM S」は、ブラック、グレイ、グリーン、ブルーの 4 色展開となっております。 ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのコンパクト PC を作りたいという自作ユーザーにとって至高のケースと言えるでしょう。材質スチール質量(kg)2.95高さ(mm)【CPUクーラー制限(3スロット時)】74まで【CPUクーラー制限(4スロット時)】54まで電源ATX、SFX-L、SFX、サイズ/奥行170mm(ファンのみ搭載時)/160mm(ラジエーター搭載時)まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×167×362寸法(長さL×幅W)(mm)【拡張カードスペース制限(ATX MB)】314×120、追加脚付きで325×120【拡張カードスペース制限(ITX MB)】332×152、追加脚付きで343×152ケーブルライザ/付属無し対応マザーボードMini-ITX/M-ATX/ATX(ATXマザーボード、M-ATXマザーボード使用時にGPUを挿す場合はオプションの長いPCIe X16ライザーカードが必要です。)拡張スロット数3(スモールフォームGPUの場合)/4(フルフォームGPUの場合)
ミドルタワーケース
ssupd¥36,694税込¥40,3631個6日以内出荷フルメッシュ構造でコンパクトながらもハイエンドGPUもサポートできるケースのPCIe5.0ライザケーブル付属モデルです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造です。 14.93リットルサイズのコンパクト設計です。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。 付属するライザケーブルがPCIe5.0対応へ進化し、マザーボードのPCIe X16スロットの設定をPCIe4.0に絞ることなく、機器の持つ仕様を最大限活用できるようになりました。寸法(mm)ファンサポート:【サイド】120×2 or 140×2(ファンブラケット使用)、【トップ】120 or 140(15厚)、【フロント】120×2 or 140×2 / ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280、【フロント】120/140/240/280質量(kg)3.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×362×247材料スチールポートUSB 3.0、Type-C 3.2 Gen 2対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATXドライブベイ(2.5インチ)最大7、(3.5インチ)最大2(2.5インチと排他仕様)
ミドルタワーケース
ssupd¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。仕様●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm質量(kg)10.5素材強化ガラス、スチール、プラスチック対応マザーボードMini-ITX/Micro-ATX/ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2