カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(355)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(234)
- StarTech.com(178)
- アイネックス(132)
- LIAN LI(93)
- ASUS(エイスース)(79)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
- CONTEC(コンテック)(56)
- 変換名人(43)
- TRANSCEND(トランセンド)(42)
- COOLER MASTER(42)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(41)
- CPS(40)
- AMD(38)
- 長尾製作所(35)
- DEEPCOOL(34)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
- Intel(インテル)(32)
- 親和産業(32)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: PCパーツ

120mmツインタワークーラー
CPS¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本色ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmツインタワークーラー
CPS¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本色ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
スリット付I/Oスロットカバー
長尾製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PCケース用の通気孔付スロットカバーです。 ケース内部の熱を逃がしやすい、スリット穴があいたI/Oスロットカバーです。※フルハイト専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。質量(g)60内容スロットカバー4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×12.5×22
VGAサポートステイ
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ミディアムタイプ:高さ40mm~85mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。付属品取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書材質鉄(SPCC)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×20×52仕上黒色塗装
PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:72 mm●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品質量:41 g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,298税込¥2,5281台12日以内出荷・IceMyst およびHailstone シリーズの AIO クーラーポンプブロックに直接取り付け可能。・CPU ソケット周辺のホットスポットを狙う 320° の可動範囲。・追加ケーブル不要のモジュラー設計。・デュアルボールベアリング設計により優れた安定性と長寿命を実現。・PWM 制御により 600~4200rpm の回転速度調整が可能 。・大型 70mm ファンが強力な冷却性能を提供型番SST-IMF70-BC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143適合サイズIceMyst シリーズ & Hailstone シリーズファン・回転数:600~4200 RPM・ノイズレベル:37.9 dBA・定格電圧:12V・定格電流:0.16・流量:25.8 CFM・風圧:4.5mmH2O・ベアリング:デュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF):70,000 hrsRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥39,980税込¥43,9781台12日以内出荷・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.89色ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】750【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】750番号【安全規格登録】SST-2U0750FCGD-A型番SST-2U750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状ATX (PS2)質量(kg)2.7色白(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】110最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-AX1000MCGD-C型番SST-TR1000R-GM-WWW入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ、4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、8 x SATA コネクタ、4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)553.7MTBF(時間)100000
IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」
IN WIN(インウィン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」。・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性。・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル。・背面コネクタマザーボード対応。・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載。・最大12基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・取り外し可能なPSUブラケット。・最長380mmのグラフィックカード搭載可能。・製品寸法:441×245×528mm寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC、Tempered Glass、Aluminium、ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX※背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます仕様【ドライブサポート】5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD または SSD【ハードディスクのドア安全】金属キーロックデザイン材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ質量(kg)1.8色ブラック+ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305B-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。型番SST-FS305B-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5または SASの主な通路コネクタコネクタ【電源】SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1適応5.25インチハードディスク溝x 3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2冷却システム80mm扇風機 x 1色(インジケーター)電源:緑色、アクセス:青色点滅
AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF
AMD¥2,998,000税込¥3,297,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO9995WX SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable/PCIe 5.0)】148 , 144 , 128【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】13【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【システム】最大 6400 MT/s【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】ありDDR5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】7680 KB【L2】96 MB【L3】384 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF
AMD¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF
AMD¥1,998,000税込¥2,197,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 7980X SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper PRO9965WX SP6 350W 100-100000724WOF
AMD¥699,800税込¥769,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO9965WX SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】148 , 144 , 128【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】5【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】ありECC対応(Default Enabled)【アーキテクチャ】Zen 5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】1920 KB【L2】24 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper PRO9985WX SP6 350W 100-100000722WOF
AMD¥1,998,000税込¥2,197,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO9985WX SP6 350W適合ソケットsTR5RoHS指令(10物質対応)対応
AMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOX
AMD¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W仕様【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 3 5300G (OEM Only)対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit適合ソケットAM4周波数(MHz)グラフィックス:1700キャッシュメモリー【L2】2 MB【L3】8 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】Radeon Graphicsコア数【CPU】4【GPU】6スレッド数8クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.2最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper 9960X SP6 350W 100-100001595WOF
AMD¥399,800税込¥439,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9960X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【パッケージのダイ数】5シリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9960X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】1920 KB【L2】24 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 7 8600G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001237BOX
AMD¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 7 8600G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2800キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 760Mコア数【CPU】6【GPU】8スレッド数12クロック周波数【ベース】4.3GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.0最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper 9980X SP6 350W 100-100001593WOF
AMD¥1,998,000税込¥2,197,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9980X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】9【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【Supporting Chipsets】TRX50シリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9980X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリー【システム】最大 6400 MT/sDDR5適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】5120 KB【L2】64 MB【L3】256 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX
AMD¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 7 8700F は、本格的なゲーミング PC の出発点としておすすめです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Desktop Processors対応OSWindows 11 - 64ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】8スレッド数16クロック周波数【ベース】4.1GHz最大動作周波数(GHz)最大5.0最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 7600X, without cooler 4.7GHz 6コア / 12スレッド 38MB 105W 100-100000593WOF
AMD¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷激しいゲーム・アクション向けに構築された 6 コアのゲーミング・プロセッサーを手に入れよう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】6MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】2スレッド数12クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Spire Cooler AM5 65W 100-100001236BOX
AMD¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷BOX Ryzen 7 8700G with Wraith Spire Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5、【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2900キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 780Mコア数【CPU】8【GPU】12スレッド数16クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 5 8400F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001591BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 8400F は、初めてのゲーミング PC プロセッサにおすすめです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 Desktop Processors対応OSWindows 11 - 64ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大4.7最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper PRO9975WX SP6 350W 100-100000723WOF
AMD¥989,800税込¥1,088,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO9975WX SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable/PCIe 5.0)】148 , 144 , 128【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】5【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【ECC】対応(Default Enabled)【アーキテクチャ】Zen 5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】2560 KB【L2】32 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7700 ゲーミング・プロセッサーWraith Prismクーラー搭載ボックスモデル AM5 65W 100-100000592BOX
AMD¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷コストをかけずに、チームを勝利に導くことができます。 優れた価値をもたらすこのプロセッサーは、オーバークロックが可能で、RBG LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーを同梱しています。仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】3.8GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF
AMD¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷BOX(NoFAN) Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】1024 KB【L2】8 MB【L3】64 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.3 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF
AMD¥599,800税込¥659,7801台33日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7965WX SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 8500G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 5 8500G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5、【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2800キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 740Mコア数【CPU】6【GPU】4スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.0最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001236SBX
AMD¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷AMD Ryzen AI を搭載した AMD Ryzen 7 8700G は、AMD Radeon 780M グラフィックスの機能を備えた、究極のオールインワン デスクトップ プロセッサです。仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD FreeSync】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【AMD SmartAccess Memory】利用可能【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【DirectX Version】12【DisplayPort Extensions】Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10【DisplayPort Max Refresh Rates (HDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Max Refresh Rates (SDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Version】2.1【ECC】対応 (Requires platform support)【HDCP Version Supported】2.3【Max Displays】4【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】20 , 16【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】65W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【Wireless Display】Miracast【アーキテクチャ】Zen 4【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】1【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【マルチモニター】対応シリーズRyzen 8000 Series、AMD Ryzen 7 8700G対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2メモリー容量最大256 GBCCDサイズ178mm2適合ソケットAM5命令x86-64周波数(MHz)グラフィックス:2900キャッシュメモリー【L2】8 MB【L3】16 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】2【ネイティブ USB 4 (40Gbps)】2モデル【グラフィックス】AMD Radeon 780Mコア数【CPU】8【GPU】12スレッド数16クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 9850X3D without cooler AM5 120W 100-100001973WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷BOX(NoFAN) Ryzen 7 9850X3D without cooler AM5 120W仕様ECC対応 (Requires mobo support)【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】28 , 24【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】120W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】2【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【マルチスレッディング (SMT)】ありシリーズRyzen 9000 Series、AMD Ryzen 7 9850X3D対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5600、2×2R DDR5-5600、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5メモリー容量最大256 GB適合ソケットAM5命令x86-64周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】640 KB【L2】8 MB【L3】96 MB冷却装置【推奨】Liquid cooler recommended for optimal performanceRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷AMD Ryzen 5 5600T ゲーミング デスクトップ プロセッサは 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith StealthシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600T対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.5最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF
AMD¥399,800税込¥439,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX
AMD¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷ゲーミングや制作で、本格的なスピードと究極の電力効率をお楽しみください。 完全にロック解除されたこのプロセッサーは、オーバークロックが可能です。また、RGB LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーにより低発熱で静音な動作が維持されます。仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】3.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOF
AMD¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 7970X SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】2MB【L2】32MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4.0GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95