22ページ目: PCパーツ

2,362件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGI社デスクDDR5-5600メモリー AGI

    AGI社デスクDDR5-5600メモリー

    AGI
    149,800税込164,780
    1枚
    6日以内出荷
    DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
    質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年容量(GB)32
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応のSSD/HDDスタンドです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのHDDやSSDを有効活用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 ネジ不要でドライブを簡単に取り付けが出来るシンプル設計な製品です。 3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ・種類を 問わず全てのベイで使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
    付属品USB Type-A to Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約250(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)対応【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps)/SATA ll (3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から1年間サイズ(mm)約W130×D76×H58(突起部含まず)インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-B(最大5Gbps)接続ポート【パソコン】USB A(USBケーブル使用)搭載可能台数【HDD】1台
  • HDMIケーブル ルーメン

    HDMIケーブル

    ルーメン
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    HDMIタイプA同士を接続する高品質な2メートルケーブルです。 4K解像度や3D映像に対応しており、映像と音声を高精細に伝送できます。 ケーブル径は約7.3mmで、しっかりとした作りながら取り回しもしやすいです。
    規格High speed(HDMI1.4)ケーブル長(m)2コネクタHDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル径(Φmm)7.3
  • カラーネジ ミリタイプ エスエスエーサービス

    カラーネジ ミリタイプ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ワッシャー付カラーネジのミリタイプM3-5(桜ピンク) 12個入です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 アクセント、ワンポイント、統一感にお使え頂けるカラバリネジシリーズです。
    材質ねじM3-5(ミリネジ)入数(個)12入
  • TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER

    TITANIUM認証電源

    SUPERFLOWER
    80,980税込89,078
    1個
    6日以内出荷
    SUPER FLOWERの LEADEX TITANIUM 1700W ATX3.1 は、Intel ATX 3.1規格に完全準拠したフラッグシップ大容量電源ユニットです。 極限のパフォーマンスを求めるハイエンドシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium認証取得により、高効率かつ安定した電力供給を実現します。 冷却ファンには14cmデュアルボールベアリングファンを採用。ベアリング周囲に銅製シャフトを採用することで、作動時の安定性と耐久性を向上し、優れた放熱性能と長寿命化を実現しています。 また、100%モジュラー設計によりケーブル管理の自由度が高く、エアフロー改善と冷却性能向上に寄与します。 グラフィックカード用として 12V-2×6コネクタを2基 搭載しており、GPU 2枚構成にも対応します。 1700Wという圧倒的な容量により、AIサーバーやAIワークステーション用途において最適な電源です。
    質量(kg)2.85【本体&ケーブル】ブラック出力(W)【+12Vコンバイン】1699.2【+3.3V,+5Vコンバイン】100最大出力(W)1700入力【AC】200V~240V / 15A保証期間10年間保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/低電圧保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護製品サイズ(mm)(L)200×(W)150×(H)86各種認証CYBENETICS Certified/Efficiency(Titanium)冷却システム140mm2ボールベアリングファン
  • GOLD認証電源 SHARKOON

    GOLD認証電源

    SHARKOON
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    CybeneticsよりGOLD認証を取得し、高い省電力性能と発熱の低減を実現した最新仕様の電源ユニットです。 最新の電源認証規格であるCybeneticsのGOLD認証を取得し、Rebel P15シリーズは高いエネルギー効率で、商品で力の削減だけでなく、発熱の低減も実現しています。 Rebel P15シリーズは最新規格の ATX 3.1 規格に準拠しており、最新のハードウェアシステムの最高のパフォーマンス要件にも対応できる、将来性のある電源供給を実現しています。 最新グラフィックスカード用の12V-2×6 12+4pinケーブルを標準で装備してます。 Rebel P15 シリーズは現在のハイエンドグラフィックカードに最適であり、要求の厳しい負荷下でも安定した高性能の電源供給を保証します。 Rebel P15シリーズの120mmファンはハイブリッド磁気軸受を搭載しており、最小限のノイズで長時間の冷却性能を発揮します。 過負荷や過電圧に対して、Rebel P15シリーズ はハードウェアシステムとそのコンポーネントに高い安全性を確保するためのあらゆる保護機能を備えています。 Rebel P15シリーズの電源ケーブルは、テクスチャード加工が施され柔軟性があるため、取り回しが容易でケーブルマネージメントに優れています。
    材質スチール寸法(mm)【ファン】120質量(kg)1.9ブラック適合規格ATX 3.1ベアリングハイブリッド磁気軸受入力電圧(V)100-240rmsケーブル固定入力周波数(Hz)50-60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×86×150各種認証Cybenetics GOLD
  • Micro-ATXケース XASTRA

    Micro-ATXケース

    XASTRA
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット
  • SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,998税込6,598
    1台
    12日以内出荷
    ・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応。・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応。・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属。・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善
    仕様ファン/風圧:4.5mmH2O材質プラスチック回転数(min-1[r.p.m])ファン/600~4200定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155対応XE360/XE360PD/XE360PDD seriesノイズレベルファン/37.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8 CFM
  • SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,798税込7,478
    1台
    12日以内出荷
    ・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。
    仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312材質スチール質量(g)387回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 ~ 10000定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)0.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56コネクタファン/4ピン PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80ノイズレベルファン/61.4 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/83.66 CFM冷却システム80mm×1
  • SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    ・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現。・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止。・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能。・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能。・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用
    仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM
  • SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    41,980税込46,178
    1台
    12日以内出荷
    ・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載
    仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
  • SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,798税込7,478
    1台
    12日以内出荷
    ・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供。・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション。・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。
    材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140質量(kg)3.62備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。寸法26.72リットル電源標準PS2(ATX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6)、Mini-ITX (6.7×6.7)拡張スロット数4対応ラジエター【背面】120mm冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属)ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
  • SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    12日以内出荷
    ・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーター対応。・最大 110mm の空冷クーラーに対応。・USB Type-C ポートを 1 基搭載
    仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)電源SFX/SFX-L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×391寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
  • SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,398税込2,638
    1台
    12日以内出荷
    ・4 台の 3.5 インチ HDD と 1 台の 2.5 インチ SSD を同時にサポート。・SilverStone RM45-360 シャーシに完全対応
    質量(g)431寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×148×132対応RM45-360, RM600(V2.0),RM61-312(V2.0)c バージョンの詳細は外装をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム92mmファン×1
  • 140mmリバースファン ARCTIC

    140mmリバースファン

    ARCTIC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ARCTICブランドの高静圧ファンP14 Proシリーズのリバースファンです。 400~2650rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)140×140×厚さ30電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/400~2650ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分40cm+デイジーチェーン部80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmサイドフロークーラー CPS

    120mmサイドフロークーラー

    CPS
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
  • PLATINUM認証電源 LIAN LI

    PLATINUM認証電源

    LIAN LI
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    SP Platinumシリーズは今現在、発売中のATX3.1準拠80PLUS GOLD認証のフルモジュラーSFX電源「SPV2」シリーズの上位に当たるモデルで80PLUS Platinum認証および、PPLP Platinum認証を取得したSFX電源となっています。 SP V2同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された静音PWM冷却ファンは40%負荷以下の場合には無回転で、40%負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 SP Platinumシリーズの特徴として、電源スイッチ付き延長ACコードが付属しており、主電源スイッチが押直接せない場合が多いケース内部に組み込むSFX電源において、非常に重宝します。
    質量(kg)0.95最大出力(W)(DC)850対応SFX機能PFC/アクティブPFC保護機能OPP/ODP/OVP/OCP/OTP/SCP/UVP/SIPケーブルフルモジュラー式入力周波数(Hz)50-60効率80PLUS Platinum/PPLP Platinum寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×63.5×125各種認証80PLUS認証/80PLUS Platinum認証入力電圧100-240Vrms
  • Mini-ITXケース ssupd

    Mini-ITXケース

    ssupd
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    「MESHROOM S」人気を博しました SSUPD 社のフルメッシュ構造ケース「MESHLICIOUS」の後継に当たるケースです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドなGPU もサポートできる画期的なケースでした。 「MESHROOM S」ではさらに拡張性が向上し、サイズは「MESHLICIOUS」とほぼ変わらないにもかかわらず、ATX、M-ATX にも対応します。(※本モデルはライザーケーブル無しモデルです) さらには次世代GPUを見据え、最大4スロットのGPUにも対応いたします。 最大で2基の280mm ラジエーターをサポートしており、カスタム水冷 PC にもオススメのケースとなっております。 「MESHROOM S」は、ブラック、グレイ、グリーン、ブルーの 4 色展開となっております。 ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのコンパクト PC を作りたいという自作ユーザーにとって至高のケースと言えるでしょう。
    材質スチール質量(kg)2.95高さ(mm)【CPUクーラー制限(3スロット時)】74まで【CPUクーラー制限(4スロット時)】54まで電源ATX、SFX-L、SFX、サイズ/奥行170mm(ファンのみ搭載時)/160mm(ラジエーター搭載時)まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×167×362寸法(長さL×幅W)(mm)【拡張カードスペース制限(ATX MB)】314×120、追加脚付きで325×120【拡張カードスペース制限(ITX MB)】332×152、追加脚付きで343×152ケーブルライザ/付属無し対応マザーボードMini-ITX/M-ATX/ATX(ATXマザーボード、M-ATXマザーボード使用時にGPUを挿す場合はオプションの長いPCIe X16ライザーカードが必要です。)拡張スロット数3(スモールフォームGPUの場合)/4(フルフォームGPUの場合)
  • アルミケース保護ケース ITPROTECH

    アルミケース保護ケース

    ITPROTECH
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    2024年版 Mac Mini M4/M4 Proにぴったりフィットする縦置きケースです。 電源ボタンをはじめ、全面と背面の全ポートを開放し、ケーブル接続もスムーズです。 スタンドの底面部はグリップゴム付きで卓上で安定し、振動やスライドを防止します。 外装は丈夫なアルミ製で日常使用にも耐え、内部には柔らかいフェルトで本体と接触する部分を保護します。 縦置き設計でスペースを有効活用し、作業効率も向上します。 ネジ止めとスライド式サイドパネルで簡単に取り付け可能です。 シャーシ側面の大型通気孔が効率よく熱を逃がし、放熱性能を高めます。 ハンドル付きで、Mac mini M4/M4 Proを手軽に持ち運べます。 日常の作業場所の移動でも、頑丈なケースが衝撃やキズからしっかり保護します。 軽量かつ高耐久のアルミニウム合金製で安心してお使いいただけます。
    セット内容ケース本体・ネジキャップ・簡易ドライバー寸法(mm)139×47.5×154.5質量(g)170適合機器Mac Mini M4/M4 Pro
  • SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    ・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応
    仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された120mmラジエーター冷却ファン。・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上。・高効率な三相六極モーター設計。・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減。・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
    仕様●ファン平均故障間隔 (MTTF):100,000 hrs●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHL120●始動電圧:7V材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム質量(g)248定格電圧(V)12定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転数800~3000RPMコネクタコネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル39.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量95.1 CFM
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • M-ATXメッシュPCケース LIAN LI

    M-ATXメッシュPCケース

    LIAN LI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    「A3-mATX-WD」は木製フロントパネルを搭載した、きわめて汎用性の高いMicro ATX用ケースです。 人気のこのモデルに人気の高い「A3-mATX」シリーズ向けのオプションである強化ガラスサイドパネル「A3-2」を組み合わせた限定モデル「A3-mATX-WDG」が登場しました。 製品の仕様はそのままに、サイドパネルが強化ガラスになることで、ケース内部を”魅せる”ことが可能になります。 ARGBを搭載したパーツを使用することで、煌びやかなPCを作成することも可能になります。
    その他【CPUクーラー制限】165mm【拡張カードスペース制限】415mm材質スチール/強化ガラス/ブラックウォールナット/ビーチウッド質量(kg)5.05電源ATX/SFX/SFX-L(最長220mm)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)443×194×321.5ポートUSB 3.1 Type-C×1/USB3.0×2/Mic/HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
  • 140mmケースファン ARCTIC

    140mmケースファン

    ARCTIC
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドの140mm 16mm厚PWMファン(P14 Slim PWM PST)120~1800rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ27mmの140mmケースファンとは異なり、P14 Slim PWM PSTは取り付け深さがわずか16mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーターへの取り付け用の対応ネジはすでに同梱されています。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 その結果、コイル温度は最大20度低下し、耐用年数は4倍に延びます。 摩擦損失の減少により、より効率的な動作が可能になります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)140×140×16質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])120~1800ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)79.85
  • 120mmケースファン ARCTIC

    120mmケースファン

    ARCTIC
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
  • 水冷クーラー ARCTIC

    水冷クーラー

    ARCTIC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
  • 水冷クーラー ARCTIC

    水冷クーラー

    ARCTIC
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III PRO 280」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1905(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Proファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
  • 水冷クーラー ARCTIC

    水冷クーラー

    ARCTIC
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Black」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
  • PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
    用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット

    StarTech.com
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠。速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応。幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠。ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    42,980税込47,278
    1枚ほか
    6日以内出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    材質【ラジエーター】アルミニウムタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
  • GOLD認証電源 LIAN LI

    GOLD認証電源

    LIAN LI
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
    仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
  • MicroATXピラーレスケース LIAN LI

    MicroATXピラーレスケース

    LIAN LI
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
    材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチックブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
    仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
  • PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER

    PLATINUM認証電源

    SUPERFLOWER
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
    質量(kg)1.55kg入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V冷却システム120mmFDBファン
  • PLATINUM認証電源 SHARKOON

    PLATINUM認証電源

    SHARKOON
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
  • Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LI

    Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載

    LIAN LI
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mm
    その他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
PCパーツ