20ページ目: PCパーツ

2,371件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCI Express拡張カード/4ポート USB Type-A 3.2 10Gbps増設用/PCIe 3.0 x4/独立コントローラー/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/4ポート USB Type-A 3.2 10Gbps増設用/PCIe 3.0 x4/独立コントローラー/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード

    StarTech.com
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    高速USB PCI Express拡張カード:最大合計40Gbpsの帯域に対応するUSB-Aポートを4基搭載。デスクトップPCやサーバーのUSB接続を拡張するアップグレードソリューション。 データ量の多い業務処理、外付けストレージの活用、高速USBネットワークアダプターの接続など、高帯域を必要とする用途に対応。独立コントローラーによる最大スループット: 各USB 3.2 Gen 2ポートは独立したコントローラーを採用し、ポートあたり最大10Gbpsに対応するUSBポート増設用カード。複数のデバイスを同時に接続した場合でも安定したパフォーマンス。幅広い互換性を考慮した設計:Windows、macOS、Linuxシステムに対応するPCIe拡張 カード。PCI Express 3.0 x4(またはそれ以上)。標準プロファイルブラケットを装着した状態で出荷。補助SATA電源による安定した電力供給:マザーボードからの電力供給が不足する場合に備え、SATA電源入力を搭載したUSB増設インターフェース カード。各ポートあたり最大5V 2A(10W)の電力供給に対応し、バスパワー駆動のUSBデバイスや周辺機器の接続環境を整備
    仕様●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●付属コネクタ:1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、macOS 14 - 26.1、Linux 2.6.31以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB総出力:ポートあたり最大10W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●UASPサポート:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品長さ:140 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:120 mm●製品質量:106 g●付属品:製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com

    U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け

    StarTech.com
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載
    用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルタワーPCケース SHARKOON

    ミドルタワーPCケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    「S25-V2」は、5.25インチベイを備えたクリーンデザインのミドルタワーPCケースです。 サイドパネルはクローズド仕様で、業務用途など「内部を見せない」運用にも適しています。 さらに、5.25インチベイを取り外すことでトップに360mmラジエーターを搭載できるほか、E-ATXまでのマザーボードにも対応します。 「S25-Silent」は、両側板・フロントパネル・トップパネルに防音マットを内蔵し、動作中のノイズを効果的に低減します。 両モデルとも、フロントI/OにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを装備し、周辺機器への接続性を高めています。 落ち着いた外観を持つS25-V2は、機能性と柔軟性に重点を置きつつ、幅広いセットアップに対応します。 チャンバー構造のレイアウトにより、最新のハードウェアを十分に収納できるスペースが確保されています。 S25-V2には、120mm PWMファンが2基あらかじめ搭載されており、最大7台のファンを設置可能です。 さらに、360mmラジエーターの取り付けに対応しており、高性能システムにも対応可能な冷却オプションを提供します。 前面に5.25インチの外付けドライブベイがあり、対応ドライブやアクセサリーの実用的な拡張オプションを提供します。 5.25インチドライブが必要というような業務用途にうってつけのケースと言えるでしょう。 I/OパネルにはUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートと2つのUSB 3.0ポートが装備されており、最新の周辺機器への迅速かつ便利なアクセスが可能です。 S25-V2は、5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードにも対応が可能です。 また、上部のスペースにも空間が出来ることで、トップにも360mmラジエーターが搭載可能となり、フロントとトップのデュアルラジエーターが可能となります。
    寸法(mm)ファン搭載ラジエーター高さ制限:60ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×220×488I/Oポート(外部)USB 3.2 Gen.2 Type-C×1/USB 3.0Type-A×2/Audio in/out拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×4フォームファクタExtended ATX(5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードも搭載可能 ) /ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応
  • ATXケース CPS

    ATXケース

    CPS
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。
    付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル適合【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)質量(kg)5.7保証期間1年間ファン非搭載RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×495×435I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)取付ファン搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
  • 実験用スイッチ/LED基板 アイネックス

    実験用スイッチ/LED基板

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード用のスイッチとLEDを一枚の基板にまとめました。マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代替として役に立ちます。スイッチ/LED/コネクタが基板上に搭載されているため、個別に配線する必要がなく設置が簡単です。PCケースを使用しないベンチテスト環境や、組み立て前の動作確認・検証作業に便利です。ASRock/ASUS/GIGABYTE/MSIなどで採用されている一般的なピン配列に対応しています。2x5ピン スイッチ/LEDヘッダーに本製品を接続すると、スイッチ/LEDが1x5ピン側に向くように設計されています。購入前に使用環境に適合するかご確認ください。検証マニアシリーズ
  • ビデオカードサポートステイ ホワイト アイネックス

    ビデオカードサポートステイ ホワイト

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はホワイトです。ライトアップPCやホワイトのビデオカード、内部白塗装ケースに好適です。
  • ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック アイネックス

    ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック

    アイネックス
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    指先で回せるハンドル (ローレット加工) を採用、ドライバーを使わず、手回しだけでケースカバーの着脱が可能です。ネジを緩めてもパネルに留まる「抜け止め構造」を採用。サイドパネル着脱時の紛失や落下を防ぎます。PCケース内部へのネジ落下によるパーツ破損や、基板の短絡 (ショート) リスクを排除します。ネジ脱落防止に対応したパネルなどに適合します。 [1]。強固に固定したい場合はプラス/マイナスドライバーでも締められます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zephyros White ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros White ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros White (ゼピュロス ホワイト)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はホワイトで統一してあり、ガラスケースPCや内部白塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zephyros Black ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros Black ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用 ネジ固定式高性能ヒートシンク・工具セット アイネックス

    M.2 SSD用 ネジ固定式高性能ヒートシンク・工具セット

    アイネックス
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクと熱伝導パッドのセットです。M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下の対策に好適です。M.2 SSD用ヒートシンク/熱伝導パッド/精密ドライバーのセットです。取り付けに必要な一式が揃っています。M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかりと固定します。振動や揺れにも強いです。両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
  • ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future

    ミドルタワーピラーレスケース

    Geometric Future
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    「MODEL 3 PLUS」は、5基の140mm ARGBファンを標準搭載したミドルタワーピラーレスケース「MODEL 5 PLUS」シリーズのコンセプトを踏襲しつつ、Micro-ATX対応のミニタワーサイズへと小型化したモデルです。標準で120mm ARGBファンを5基搭載し、高い冷却性能を実現します。フロントおよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用。トップには360mmラジエーターを搭載可能なほか、RTX 50シリーズなど最新の大型GPUにも対応します。対応マザーボードはMicro-ATX/ITXです。カラーは、イエロー/ブラック、グレー/ブラック、オールホワイト、特別カラーのグリーン/ブラックの計4色をラインナップ。いずれも工具不要でパネルの脱着が可能で、組み立てやメンテナンスをスムーズに行えます。さらに、ケース内にアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフロー最適化機能を兼ねる)を備え、機能性と"魅せる"デザインを両立しています。
    仕様●GPUカード制限:長さ435mmまで●PSU制限:奥行160mmまで※フルモジュラータイプを推奨適合【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.6 - 0.8mm)/強化ガラス(4.0mm)質量(kg)8.42寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×235×440対応マザーボードMicro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチ×1または2.5インチ×1 / 2.5インチ×2取付ファン(搭載可能) (トップ):120mm×3、(フロント右)120mm×1(Squama 2503R×1 標準搭載)、(リア)120mm×1/140mm×1 (Squama 2503×1 標準搭載)
  • 熱伝導グリス 親和産業

    熱伝導グリス

    親和産業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導性相変化材(PCM)を使用したHoneywell製相変化シート状グリスです。 。45℃前後から固体が液状化(ゲル化)し、優れた界面濡れ性と極めて低い接触抵抗を実現しました。 。液体金属と違い液状化しても垂れにくく、特に高負荷(高TDP)CPU/GPU使用に最適です。 。PCM(相変化素材)は非導電・長寿命・高性能を求めるユーザーにとって最良の選択肢となりえます。 。150℃で1000時間ベーキング試験及び温度サイクル(-55℃~+125℃)1000回合格しました。 。従来グリスでよくある「ポンプアウトによるホットスポット悪化」が起こりにくく高い信頼性を保ちます。 。初回から複数回の熱サイクルを経て界面がより密着します。 。細かい傷に密着することでCPUやGPUから発せられた熱を効率よく伝達します。 。長寿命も相まって優れた放熱性能を長期間に渡り引き出し続けることが可能となります。 。シリコーンを含まないため、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 。連続的な高負荷稼働を要するCPUやGPUへの効果はもちろんのことポンプアウト、ブリードアウト、ドライアウトがほぼ起こらないこともあり CS機等のメンテナンスにも効果的な放熱性を発揮します。
    セット内容本体(Honeywell製相変化シート状グリス)×2枚、フィルム剥がしシール×2枚材質Honeywell製PCM PTM7950厚さ(mm)0.2寸法(mm)約25×25グレー温度(℃)【相変化】45インピーダンス0.04℃・cm2/W比重約2.8 g/cm3使用CPUAMD RYZEN AM4 TDP105W以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能非導電性
  • 120mmファン DARKFLASH

    120mmファン

    DARKFLASH
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。 。世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。 。5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。 。ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。
    材質樹脂質量(g)199消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A内容ネジ対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8対応AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…回転数1600~800 +/-10% RPM保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。騒音レベル(dB(A))33.6接続端子PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子サイズ(mm)120×120×28ケーブル長(cm)45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)最大風量(CFM)58対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約40000(理論最大値)
  • ツインタワー型CPUクーラー サイズ

    ツインタワー型CPUクーラー

    サイズ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    サイズオリジナル設計のツインタワー型CPUクーラーの新シリーズ「孫六」(MAGOROKU)です。 。6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 。ヒートシンクのトップ部はカバーを省略し、ブラックフィンで装飾しました。 。ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送します。 。ヒートパイプの性能ロスに繋がるヒートパイプの曲げ加工のロスを極限まで軽減させた設計により、ベースプレートの形状を変更、メモリ干渉を抑えるオフセットを無しとした冷却性能重視に特化したモデルです。クーラーの全高に影響なく装着する場合、4スロットに対し、高さ35mmまでのメモリーを使用して下さい。 。ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高155mmのコンパクト設計しました。 。クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属しました。 。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 。ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。Intel最新ソケット LGA1851対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応です。 。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」です。 。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 。デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能です。トリプルファン運用の場合、3基目のファンは別なファンヘッダに接続してください。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)1,036(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】350(±200)~2000(±10%)接続PWM 4ピン風量7.68 ~ 60.29CFM保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、(AMD)AM5 / AM4ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×26 ※振動吸収ラバーパッドの厚さ(1mm)含むノイズレベル3.00~26.88dBARoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155×142.5(奥行きは付属ファン含む)静圧(Pa)0.49~24.03/0.05~2.45mmH2O
  • APC 3桁コンビネーションロックハンドル AR8132A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 3桁コンビネーションロックハンドル AR8132A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    33,980税込37,378
    1式
    7日以内出荷
    3タンブラー組み合わせ式のロック ハンドル (マスター キーを優先) によって、スタンダード版 NetShelter 筐体のセキュリティが向上します。 。取付方法は、標準のスウィング ハンドルと同じです。
    セット内容インストールガイド幅(mm)70質量(kg)0.23高さ(mm)159タイプLocking kit奥行(mm)89保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    28,980税込31,878
    1式
    7日以内出荷
    ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)0.82高さ(mm)114タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック内のデータ ケーブルを整理する水平ケーブル管理アクセサリ
    仕様【ラックユニット】1Uセット内容両面ケーブル マネージャ構成ハードウェア、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.89取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)110保証期間24か月取付け方法ラックマウント式幅(inch)【ラック】19保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    25,980税込28,578
    1式
    7日以内出荷
    背面の据え付けなしのチャネルがベイを 1 つ占有します。
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容2 x 垂直ケーブルオーガナイザー、インストールガイド幅(mm)55質量(kg)1.82取付サイド高さ(mm)766タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)85保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Cable Trough, 750mm AR8571 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Cable Trough, 750mm AR8571

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    NetShelter SX エンクロージャの上部に沿って配電ケーブルを通すトラフ システム。
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、1 x 8インチ/20cm接地ストラップ幅(mm)747質量(kg)6.92取付Top高さ(mm)191.4タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)317.4保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】UL 分類
  • APC M6 Hardware Kit AR8100 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC M6 Hardware Kit AR8100

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    四角い穴の付いたマウント レールを備えたエンクロージャに機器を取り付けるための M6 金具。 。32 セットの M6 ケージ ナット、ナイロン ワッシャ、およびマイナス/プラス ネジ。
    セット内容32 x M6 ケージナット + ナイロン ワッシャー + スロット/フィリップス型ねじのセット幅(mm)13質量(kg)0.36高さ(mm)25タイプケージナットセット奥行(mm)13適合規格EIA-310D取付け方法ラックマウント不可ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。
    セット内容インストールガイド幅(mm)109質量(kg)1.51高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア

    SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー)

    エアリア
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    SATA 6ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x4(内部x2)接続。
    仕様インターフェース:PCI Express(Gen2/Gen1対応)、増設ポート:S-ATAⅢ×6ポート、転送速度:最大6Gbps、コントローラー:ASMedia ASM1062+ASM1093、対応OS:Windows11/10(64bit)、基板サイズ:84×69mm/358g、付属品:SATAケーブル×2本、ロープロファイルブラケット、ブートドライブ:対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB増設ボード ACTIVE WING エアリア

    USB増設ボード ACTIVE WING

    エアリア
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    USB3.0 4ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x1接続。補助電源不要。
    仕様インターフェイス:USB3.0、コントローラー:VLI VL805コントローラー、ポート数:外部4ポート、形状:PCI Express、最大転送速度:【USB3.0】5Gbps【USB2.0】480Mbps、最大ポート出力電力【USB3.0】5V/900mA【USB2.0】5V/500mA、基板サイズ:80×84mm/58g、対応OS:Windows11/10、付属品取扱説明書兼保証書RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K (36M キャッシュ、最大 5.70 GHz)、BX80768285K Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K (36M キャッシュ、最大 5.70 GHz)、BX80768285K

    Intel(インテル)
    269,800税込296,780
    1台
    32日以内出荷
    Intel Core Ultra 9 デスクトップ プロセッサー 285K。PCIe 5.0 および 4.0 サポートと DDR5のサポートし、Unlock Intel Core Ultra 9 デスクトップ プロセッサー (シリーズ 2) は、コアなゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを実現します。Intel 800 シリーズ チップセット のマザーボードと互換性があります。125W PBP。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】Up to 5.7【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.6【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】あり【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】125周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)250(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】24メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー285KソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.5コアプロセッサ【P-cores + E-cores】24 (8P+16E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】36【Total L2 Cache】40
  • インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、

    Intel(インテル)
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷
    Intel Core Ultra 9 デスクトッププロセッサー 285 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートとDDR5サポートを備えたIntel Core Ultra 9 デスクトッププロセッサー(シリーズ2)は、エンスージアストゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化され、高性能を実現します。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RH2がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】Up to 5.6【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.5【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】24メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー285ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.4コアプロセッサ【P-cores + E-cores】24 (8P+16E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】36【Total L2 Cache】40
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F

    Intel(インテル)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。画面出力にはグラフィックスカードが必要です。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265

    Intel(インテル)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 235 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz) FCLGA18W、BX80768235 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 235 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz) FCLGA18W、BX80768235

    Intel(インテル)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 デスクトップ プロセッサー 235。PCIe 5.0 および 4.0 のサポートと DDR5 のサポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトップ プロセッサー (シリーズ 2) は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。ntel 800 シリーズ チップセット ベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサー ベースパワー。Intel Laminar RM2 がボックスに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.4速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】14メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー235ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5コアプロセッサ【P-cores + E-cores】14 (6P+8E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】24【Total L2 Cache】26
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F

    Intel(インテル)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ 225F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化され、高性能を提供します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサベースパワー。Intel Laminar RM2 が箱に含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.4速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】10メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 4.9コアプロセッサ【P-cores + E-cores】10 (6P+4E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】20【Total L2 Cache】22
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • スリット付I/Oスロットカバー 長尾製作所

    スリット付I/Oスロットカバー

    長尾製作所
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    PCケース用の通気孔付スロットカバーです。 ケース内部の熱を逃がしやすい、スリット穴があいたI/Oスロットカバーです。※フルハイト専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    質量(g)60内容スロットカバー4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×12.5×22
  • VGAサポートステイ 長尾製作所

    VGAサポートステイ

    長尾製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ミディアムタイプ:高さ40mm~85mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。
    付属品取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書材質鉄(SPCC)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×20×52仕上黒色塗装
  • 増設メモリボード アスウィンメモリ

    増設メモリボード

    アスウィンメモリ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    低価格でありながらもメジャーチップを採用
  • 増設メモリボード アスウィンメモリ

    増設メモリボード

    アスウィンメモリ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    低価格でありながらもメジャーチップを採用。
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:72 mm●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品質量:41 g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツ