カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(433)
- マルゼン[厨房機器](348)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
柄付点火棒(コック付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用
SUGICO(スギコ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷丸盆14インチまでを約7枚収納できます。用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
柄付点火棒(コック無)
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66(ランプ含む)色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
18-8 丸盆ラック(壁掛式) 16インチ用
SUGICO(スギコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷丸盆16インチまでを約7枚収納できます。用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)450×80×H325
18-8パンチングフライバスケット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。仕様パンチ穴H2.8×19.5mm形状角形全長(mm)555RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。仕様ヘルール:1.5S材質ステンレス(SUS304)容量(L)約6寸法(Φ×高さH)(mm)354×260板厚(mm)2内面処理ウェットブラスト加工
アルミテフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
18-8テフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷一度に12個(Φ90mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質18-8ステンレス質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から27日以内出荷材質SUS304寸法E(mm)32板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100モデルTL-S-72S-BR
ランプウォーマー(ライティングダクト用)
SUGICO(スギコ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー白球付
SUGICO(スギコ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミ色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
アクリルランプウォーマー
SUGICO(スギコ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
アルミテフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷一度に32個(Φ85mm/高さ15mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25耐熱温度(℃)260まで
ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
SUGICO(スギコ)¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバーナー 13A用
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類13A用