夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

6,093件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーブルクーリングプレート 清水食器

    マーブルクーリングプレート

    清水食器
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
    材質アルミグレー
  • バーキュートプラス 長柄 Burr Cute(バーキュート)

    バーキュートプラス 長柄

    Burr Cute(バーキュート)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
    材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:90全長(mm)410質量(g)260タイプハード先端幅(mm)45
  • HP ハンドブラシ 角型 高砂

    HP ハンドブラシ 角型

    高砂
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    食品工場等で大活躍!。使用用途で色分けできます。
    材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90
  • 食札ケース ロングカバー フリー 大 信濃化学工業

    食札ケース ロングカバー フリー 大

    信濃化学工業
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    実用的で種類も豊富な大人気の一数アイテム サイズやカラーバリエーションも豊富な食札ケースは、実用性にもすぐれた人気の定番アイテム書きやすく、見やすく、丈夫で便利と大好評です。保育給食などで、アレルギー職の誤配を防止します。
    材質本体:ポリプロピレン、透明カバー:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×42×60
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    80,980税込89,078
    1個
    翌々日出荷
    特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
    材質ボトル:ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×215×429TKG品番9-0654-0801
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器]
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷
    どこにでも設置できるコンパクト設計。
    タイプ卓上タイプ・1槽式周波数(Hz)50/60電源コード(m)2
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    設置場所を選ばない小型。
    付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1質量(kg)25高さ(mm)バック:65タイプ卓上タイプ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400接続口ガス:13mm/LP9.5mm
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1高さ(mm)バック:65タイプ卓上タイプ・1槽式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400消費電力(kW)6.4、LP:5.81接続口ガス:13mm/LP9.5mm油量(L)12
  • アングルブルームヘッド (先割れあり) Carlisle(カーライル)

    アングルブルームヘッド (先割れあり)

    Carlisle(カーライル)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
    用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)203線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル Carlisle(カーライル)

    アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル

    Carlisle(カーライル)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
    用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)1422線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)

    スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)

    Carlisle(カーライル)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。
    用途床面の掃除幅(mm)203奥行(mm)89線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクケトルブラシ(ハンドル別売) Carlisle(カーライル)

    タンクケトルブラシ(ハンドル別売)

    Carlisle(カーライル)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
    用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄線径(Φmm)0.6毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルブラシ Carlisle(カーライル)

    ハンドルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
    用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルブラシ Carlisle(カーライル)

    ネイルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    手になじむソリッドボディに、手指にやさしいソフトポリエステル毛を採用したネイルブラシです。 爪や皮膚を傷つけず、しっかり汚れを落とします。
    用途爪先、手指の洗浄幅(mm)57全長(mm)127ホワイト線径(Φmm)0.3・0.25毛丈(mm)10・13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫 ジェーシーエム

    ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫

    ジェーシーエム
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)160(冷却時)電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一人焼肉・鍋 プチソトコン 東明テック

    一人焼肉・鍋 プチソトコン

    東明テック
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    家飲みで、一人で、または友人恋人と二人でお手軽に焼肉か鍋でもしよう! でも、家で焼肉となると、臭いや煙がどうしても気になる… そんな方にピッタリなのが、一人焼肉・鍋プレート『プチソトコン』です。 「プチソトコン」7つのポイント!! 1台で2役!焼肉とお鍋ができる! 強力ファンで煙が出ない!臭いもカット! 誘導プレートで油を水に落としてカット! 洗浄が簡単なノンスティックコーティング! 3つの安全装置!(自動温度調節装置・加熱防止装置・1時間30分で自動OFF機能) 焼肉プレートと受け皿だけの簡単洗浄! もちろん2人でも楽しめる!
    寸法(mm)本体:110×305×126、焼肉プレート:230×70、専用鍋:230×115直径(Φmm)230高さ(mm)110質量(g)本体:1255、焼肉プレート:408、専用鍋:845電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650温度調節範囲(℃)80~260
  • 灰かき棒 大五郎

    灰かき棒

    大五郎
    889税込978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    長尺で使いやすい。
    用途薪ストーブ使用時の灰かき作業に。
  • 【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所

    【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定

    東製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)450棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所

    【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定

    東製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア) エスコ

    337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用寸法(mm)337×230×11透明耐荷重(g)200
  • 217x308mm/A4 マグネットカードケース エスコ

    217x308mm/A4 マグネットカードケース

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    材質マグネットシート、軟質塩化ビニール寸法(mm)217×308
  • スリムトローリー用 天板 YAMAZEN(山善)

    スリムトローリー用 天板

    YAMAZEN(山善)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
    用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(kg)1備考【スリムトローリー高さ】通常3段時:高さ77cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):49.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53cm(天板最上段で+1cm)タイプスリム奥行(mm)225耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×12
  • 分割式 スリムトローリー用 天板 YAMAZEN(山善)

    分割式 スリムトローリー用 天板

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
    用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(kg)1.5備考【バスケットトローリー高さ】通常3段時:81cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):52.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53.5cm(天板最上段で+1cm)タイプレギュラー奥行(mm)330耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×12
  • 卓上ブラシバーキュートプラス(HACCP対応) バーテック

    卓上ブラシバーキュートプラス(HACCP対応)

    バーテック
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    卓上の粉体を清掃するハンドブラシです。
    用途作業台の清掃に。厚さ(mm)60材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン質量(g)272材質(毛)PBT縦(mm)210横(mm)20耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2
  • バーキュートプラス 伸縮ハンドル バーテック

    バーキュートプラス 伸縮ハンドル

    バーテック
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
    用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドルトラスコ品番201-6889材質グラスファイバー長さ(mm)1500~2800質量(g)640外径(Φmm)26耐熱温度(℃)120
  • バーキュートプラス ボトルブラシヘッド バーテック

    バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

    バーテック
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
  • バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト バーテック

    バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト

    バーテック
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。厚さ(mm)95質量(g)250線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)80横(mm)80耐熱温度(℃)134
  • MPFショートハンドルブラシ アラム

    MPFショートハンドルブラシ

    アラム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
    用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
  • MPFハンドブラシ アラム

    MPFハンドブラシ

    アラム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
    用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
  • カラーAP台車 ペール用 70L用(Φ400用) エム・あい

    カラーAP台車 ペール用 70L用(Φ400用)

    エム・あい
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)344(338)×344(388)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
  • バーキュートプラス ミートブラシ バーテック

    バーキュートプラス ミートブラシ

    バーテック
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガード付きで、刃物がついた器具を安全に清掃できます。
    用途スライサーなど、刃物がついた機械の清掃に全長(mm)510風量(m3/min)50Hz/60Hz4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350ブラシ長(mm)175
  • ピザオーブンブラシ MTI(エムテーアイ)

    ピザオーブンブラシ

    MTI(エムテーアイ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ピザ釜の掃除等に使用します。全長:965mm
    全長(mm)965アズワン品番64-9073-76
  • -60℃スーパーフリーザー ダイレイ

    -60℃スーパーフリーザー

    ダイレイ(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • ごくかるキャリー トラッシュペール45L用 エム・あい

    ごくかるキャリー トラッシュペール45L用

    エム・あい
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
    用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)411(360)×247(240)×102(75)商品タイプ本体
  • IH調理器用 ウッドフレーム TKG

    IH調理器用 ウッドフレーム

    TKG
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
    内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
  • TR 460型固定式シェルビング3段 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    TR 460型固定式シェルビング3段

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械