6,014件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスト脱毛防止 スクラブブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト脱毛防止 スクラブブラシTRUST(トラスト)[厨房用品]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55毛丈(mm)32耐熱温度(℃)130
脱毛防止 ロングハンドル マルチブラシ ソフト TRUST(トラスト)[厨房用品]脱毛防止 ロングハンドル マルチブラシ ソフトTRUST(トラスト)[厨房用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)140×52×410
こんがりフッ素 もち焼きアミ 角 竹原製罐こんがりフッ素 もち焼きアミ 角竹原製罐
579税込637
1個
翌々日出荷
底板を波状に開けており、セラミックの輻射板がガス火を吸収、遠赤外線を発生して焼き物を全体的に熱し、おいしく焼けます。アミにフッ素コーティングしており、焼き物がくっつきにくく汚れも落ちやすいです。遠赤外線効果でムラなく早く焼けます。お餅が1度に約6個焼けるサイズです。ガス火専用です。中火で充分調理できますので、強火厳禁になります。Siセンサー付きコンロでも使用可能です。
形状高さ(mm)18寸法(幅W×奥行D)(mm)212×208
スーパージャンボバーナー用平五徳 マルゼン[厨房機器]スーパージャンボバーナー用平五徳マルゼン[厨房機器]
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
電動みじん切りスピードチョッパー 竹原製罐電動みじん切りスピードチョッパー竹原製罐
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
付属品専用USBケーブル(75cm)材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂質量(g)382耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(フタ)ポリプロピレン、磁石材質(パッキン)シリコーンゴム直径×高さ(mm)94×190
パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)パナソニック フードプロセッサーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切りモーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
KINGO シリコン ホテルパンカバー KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバーKINGO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)‐30
浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ サイテックス浄水器SESERA たっぷり大容量タイプサイテックス
80,000税込88,000
1台
4日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水から飲用水の浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
性能除去性能:ジェオスミン12000L(浄水器協会の定める除去物質)、フェノール類12000L(浄水器協会の定める除去物質)材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量12000L(1日15L使用の場合、約2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:12000L、濁り:12000L、CAT(農薬):12000L、2MIB:12000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
業務用 卓上型冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケースジェーシーエム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。付属品網棚3枚・鍵質量(kg)63外形寸法(mm)595×554×950間口(mm)595温度範囲(℃)‐28℃~‐24内容積(L)70定格入力電力290/290W(50/60Hz)庫内寸法(mm)479×340×547
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)ジェーシーエム
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
グリラーEZ QZシリーズ 横浜油脂工業(Linda)グリラーEZ QZシリーズ横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1本(20kg)
6日以内出荷
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム希釈倍率原液~100倍液性アルカリ性
スポットブラシ 高砂スポットブラシ高砂
649税込714
1個
当日出荷
毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します安心の日本製です
材質柄/PP、毛/PVC全長(mm)175柄径(Φmm)最大22アズワン品番64-4057-43穂先(mm)50
水切ドライヤー自在タイプスペア 48cm 高砂水切ドライヤー自在タイプスペア 48cm高砂
999税込1,099
1個
6日以内出荷
水切自在タイプのスペアです
材質ネオプレーンゴム幅(mm)480アズワン品番64-4056-66
水切ドライヤー自在タイプ 48cm 高砂水切ドライヤー自在タイプ 48cm高砂
2,198税込2,418
1個
欠品中
首振りタイプの水切りです
材質柄/PP被覆鋼管、頭/ネオプレーンゴム・スチール幅(mm)480全長(mm)1350アズワン品番64-4056-65
水切ドライヤースリム 高砂水切ドライヤースリム高砂
549税込604
1個
6日以内出荷
水切ドライヤースリムタイプのスペアです
材質ネオプレーンゴム幅(mm)260アズワン品番64-4056-64商品タイプスペア
キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズ ERECTA(エレクター)キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズERECTA(エレクター)
6,598税込7,258
1台
30日以内出荷
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
三角フットプレート ERECTA(エレクター)三角フットプレートERECTA(エレクター)
689税込758
1個
9日以内出荷
棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
製氷機(キューブアイス) ホシザキ製氷機(キューブアイス)ホシザキ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
あわあわランド すみっコぐらし 白元アースあわあわランド すみっコぐらし白元アース
799税込879
1個(300mL)
翌日出荷
ふわふわ泡が楽しめる液体タイプの泡入浴液。
香りミックスフルーツの香り
ゴミ箱上 キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
ゴミ箱置き場をキッチンカウンターにする、シンプルな収納ラック。キッチンを邪魔しない、シンプルなモノトーン配色。キャスター付きで、配置換えをしたり、お掃除もラクラク。天板は耐荷重30kgのしっかり頑丈設計。熱や傷に強いメラミン樹脂加工の棚板で、家電やゴミ箱置き場としても安心。一部のフタ付きゴミ箱もしまえる大きく開いた開口部。両サイドにはゴミ袋ストックを掛けたり、引っ掛け収納に使えるサイドバー付き。S字フック4個付属。ゴミ箱下の掃除もしやすい、底上げ式設計。キャスターはなめらかな重量キャスターを採用、重いモノを載せてもスイっと移動可能(キャスター4個、うちストッパー付き2個)。
用途ゴミ箱ラック、キッチンワゴン、レンジ台などに。カウンター ナチュラルインテリア キッチン 収納 ラック 棚。材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)天板30、下板30、フック1個あたり0.3、全体61組立時間約40-60分取扱説明書(0.49MB)
ガラストップの汚れ落としクリーナー 小久保工業所ガラストップの汚れ落としクリーナー小久保工業所
149税込164
1個
8日以内出荷
汚れをカキ落とす。微粒子ダイヤモンド研磨剤使用。アクリルビーズ付不織布使用。ガンコ汚れ・コビリツキに。
小型ガスコンロ ケニス小型ガスコンロケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。 ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)寸法(mm)269×272×98質量(kg)1.5規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
ウォーターサーバー Watta クリタックウォーターサーバー Wattaクリタック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
フードプロセッサー タイガー魔法瓶フードプロセッサータイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
質量(kg)3.2ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]ウォーターディスペンサー(白)アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
当日出荷
ボタン1つでかんたん給水スポーツ・アウトドア・非常時に最適USBで充電可能 わかりやすい電池残量材質:PP,ステンレス,シリコン。サイズ:Φ69×127mm(ノズル含まず)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキテーブル形冷凍冷蔵庫ホシザキ(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ業務用縦型冷蔵庫ホシザキ
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
業務用スープジャー タイガー魔法瓶業務用スープジャータイガー魔法瓶
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)タイガー魔法瓶
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス質量(kg)4.8サイズ2升2合炊き消費電力(W)35(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×27.0炊飯容量4L
ステンレスなべ 象印マホービンステンレスなべ象印マホービン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様J
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
ホットサンドパン 谷口金属工業ホットサンドパン谷口金属工業
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
食パンを耳ごと入れて簡単調理!好きな食材をはさむだけ! 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×152×38板厚(mm)2材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂 取っ手金具部:ステンレス201質量(g)665
火種用コンロ火皿 トータルフーズシステム火種用コンロ火皿トータルフーズシステム
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
直径(Φmm)185
TC ビバレッジディスペンサースタンド テーブルクラフトTC ビバレッジディスペンサースタンドテーブルクラフト
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
亜鉛メッキ加工により耐腐食性を上げ、錆の発生を抑えます。 逆さでご使用の場合、ワインクーラーとしてもご使用頂けます。
材質スチール(亜鉛メッキ)内径×外径×高さ(mm)217×245×195タイプガルバナイズドタイプTKG品番9-0941-1001
TC ビバレッジディスペンサー用コック テーブルクラフトTC ビバレッジディスペンサー用コックテーブルクラフト
989税込1,088
1個
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)47×98×90TKG品番9-0941-1301
TC ビバレッジディスペンサー スタンド テーブルクラフトTC ビバレッジディスペンサー スタンドテーブルクラフト
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
用途ビバレッジディスペンサー10090用のスタンド直径×高さ(mm)255×145
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイリンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜リンナイ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き リンナイリンナイ ガス炊飯器αかまど炊きリンナイ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械