絞り込み
ねじの呼び
- M4(45)
- M4.5(12)
- M6(90)
- M7(12)
- M8(28)
- M9(9)
- M10(17)
- M11(6)
- M12(7)
- M13(4)
- M16(5)
頭部形状

なべ(19)

トラス(2)

丸(3)

丸皿(1)

六角(12)

六角穴付き(7)

皿(14)
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(21)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(103)
- SCM435(5)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(13)
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(11)

十字穴(35)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,640)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,263)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,027)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,291)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,745)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,148)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(14)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(15)
- クローム(5)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(6)
- パーカー(1)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(167)
- 廣杉計器(16)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
大阪魂・廣杉計器・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥569税込¥6261パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(35個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥489~税込¥538~1パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000
廣杉計器(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート無 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,898税込¥8,6881箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(20個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)