絞り込み
ねじの呼び
- M6.2
- M2(2,308)
- M2.3(697)
- M2.5(1,032)
- M2.6(1,952)
- M3(7,426)
- M3.5(1,526)
- M4(10,858)
- M5(8,489)
- M6(8,499)
- M8(6,832)
- M10(5,410)
- M12(4,640)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸皿(11)

皿(15)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(10)
- 鉄(48)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.7(4)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- BSメッキ(3)
- クロメート(13)
- クローム(3)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ノーブランド(1)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(46)
TRUSCO・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・八幡ねじ・大阪魂
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(3500個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(8個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ステンアシバツナギ
大阪魂¥780~税込¥858~1個翌々日出荷寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)