絞り込み
ねじの呼び
- M6.3
- M2(2,359)
- M2.3(700)
- M2.5(1,060)
- M2.6(1,975)
- M3(7,659)
- M3.5(1,545)
- M4(11,129)
- M5(8,776)
- M6(8,802)
- M8(7,055)
- M10(5,588)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,978)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,224)
- M30(710)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(1)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(2)
- ラスパート(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・ラスパート
ブランド
- ウイング(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ヤマヒロ(2)
- 九飛勢螺(2)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(2)
ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。材質鉄(ワッシャーはSUS304)全幅(mm)19表面処理ラスパートねじの呼びM6.3太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥10,980~税込¥12,078~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)