絞り込み
ねじの呼び
- No.2
- M2(2,308)
- M2.3(697)
- M2.5(1,032)
- M2.6(1,952)
- M3(7,426)
- M3.5(1,526)
- M4(10,858)
- M5(8,489)
- M6(8,499)
- M8(6,832)
- M10(5,410)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(6)

ボタン(5)

丸皿(2)

六角穴付き(11)

六角穴付き皿(3)

平(2)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(41)
- SUS304(34)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(7)
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(27)

十字穴(13)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.39(64山)(8)
- 0.45(56山)(31)
- 1(1)
表面処理
- ニッケル(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(12)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
- アンブラコ(1)
- ツガミ(2)
- ボサード(7)
- 大阪魂(42)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- 旭化学工業(1)
OHSATO(大里)・アンブラコ・ツガミ・ボサード・大阪魂・大陽ステンレススプリング・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10個)当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)
大阪魂(8件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3個)当日出荷から3日以内出荷種別-材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(5件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法S(mm)-表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
ツガミ¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(100個)翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
ボサード¥7,798~税込¥8,578~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)