絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,459)
  • エスコ(5,030)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(686)
  • TRUSCO(637)
  • 八幡ねじ(423)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(185)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(5)
  • M10(6)
  • M12(7)
  • M14(3)
  • M16(7)
  • M18(4)
  • M20(6)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • W1/2(2)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
材質
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(15)
  • SCM415(1)
  • SCM435(1)
表面処理
  • 黒染め(1)
黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
フランジナット(インチサイズ) ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)ニューストロング販売
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ナット ネジ ニューストロング販売ナット ネジニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
スイベルアライニングボルト ニューストロング販売スイベルアライニングボルトニューストロング販売
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
回転Tスロットナット ニューストロング販売回転Tスロットナットニューストロング販売
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。
用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9134セット内容単品材質S45Cねじ寸法14グリーン購入法適合T溝幅(mm)16適合ボルトM14
フラットワッシャー ニューストロング販売フラットワッシャーニューストロング販売
149税込164
1枚
9日以内出荷
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9174セット内容単品材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)高さ(mm)36対辺寸法(mm)55二面幅(mm)55グリーン購入法適合適合ボルトM36
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。
用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ストロングナット ニューストロング販売ストロングナットニューストロング販売
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。セット内容単品材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)グリーン購入法適合
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷
●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
球面座金(上下1組) ニューストロング販売球面座金(上下1組)ニューストロング販売
549税込604
1個
当日出荷
大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンサイズワッシャー ニューストロング販売ダウンサイズワッシャーニューストロング販売
799税込879
1個
当日出荷
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
クランプリセットボルト ニューストロング販売クランプリセットボルトニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
クランプ受金 ニューストロング販売クランプ受金ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。 押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 20ミリ用ニューストロング販売
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)80厚さ(mm)10仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763質量(g)300適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 12ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 12ミリ用ニューストロング販売
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
C型ワッシャー 10ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 10ミリ用ニューストロング販売
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)40厚さ(mm)8仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316質量(g)65適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 16ミリ用ニューストロング販売
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘