絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(9)
- M5(9)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(3)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- 樹脂すべて(25)
- ナイロン(24)
- 鉄すべて(47)
- SPCC(10)
- SS400(30)
- SWCH(31)
- SWRM(30)
- 黄銅(真鍮)(6)
表面処理
- カラー(1)
- クローム(1)
- ニッケル(4)
- バレル研磨(4)
- 亜鉛メッキ(7)
- 焼付塗装(1)
- 生地/未処理(32)
- 銅メッキ(13)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
- OHSATO(大里)(254)
- TRUSCO(531)
- エスコ(970)
- オチアイ(69)
- コノエ(84)
- サンコーテクノ(182)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(313)
- ダンドリビス(208)
- フィッシャージャパン(97)
- ヤマヒロ(109)
- ユニカ(88)
- 八幡ねじ(161)
- 大阪魂(2,617)
- 廣杉計器(353)
- 日本パワーファスニング(82)
- 若井産業(262)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
ステンレス E形止め輪
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥318~税込¥350~1個当日出荷から4日以内出荷用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
CP-30-BC用樹脂ナット
TAKIGEN(タキゲン)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。材質ポリアミド6(PA6)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥170~税込¥187~1個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
ホールプラグ(Φ15.9穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ホールプラグ(Φ12.7穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ホールプラグ(Φ9.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
鉄製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から5日以内出荷セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥292~税込¥321~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
ホールプラグ(Φ19.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ6.4穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ホールプラグ(Φ14.3穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
ホールプラグ(Φ8.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥61税込¥671個欠品中用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)42寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個当日出荷から6日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
接地端子(2-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)