絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(2,200)
  • エスコ(94)
  • 日産ネジ(30)
  • 冨士精密(18)
  • 八幡ねじ(17)
  • Optibelt(16)
  • ハードロック工業(13)
  • ノルトロックジャパン(12)
  • 大陽ステンレススプリング(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TRUSCO(9)
  • コノエ(8)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(8)
  • PEM(8)
  • サンコーテクノ(7)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • 旭化成(6)
  • オチアイ(6)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M22(14)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUS304N2(2)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(5)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 2.5(6)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・2.5・その他
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
その他・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M22」の検索結果

関連キーワード
  • m22 ナット
  • m22 ボルト
  • m22
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
639税込703
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング由良産商(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
669税込736
1パック(4個)
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
739税込813
1パック(4個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
189,800税込208,780
1箱(30個)
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン規格1種種別1種
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
719税込791
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット由良産商
1,798税込1,978
1個ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181
ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付由良産商
1,014税込1,115
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品説明書(1.52MB)
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,998税込8,798
1箱
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
21,980税込24,178
1箱(400本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
779税込857
1パック(4個)
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘