カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,308)
- M2.3(697)
- M2.5(1,031)
- M2.6(1,952)
- M3(7,426)
- M3.5(1,526)
- M4(10,858)
- M5(8,490)
- M6(8,499)
- M8(6,832)
- M10(5,409)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,885)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(742)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(140)

四角(30)

平(83)

根角ボルト(38)

極低頭(101)

皿(2,092)

超極低頭(34)
材質
- アルミ(217)
- ステンレスすべて(7,085)
- SUS303(105)
- SUS304(4,185)
- SUS310S(218)
- SUS316L(187)
- SUS410(269)
- SUSXM7(180)
- チタン(191)
- 亜鉛合金ダイカスト(117)
- 樹脂すべて(1,672)
- ABS(233)
- PEEK(107)
- ジュラコン(R)(160)
- ナイロン(210)
- ポリカーボネート(PC)(107)
- 鉄すべて(13,080)
- S45C(715)
- SCM435(680)
- 黄銅(真鍮)(1,018)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(198)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(1,434)

十字穴(4,504)

四角穴(22)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,099)
- 0.45(56山)(1,118)
- 0.5(4,021)
- 0.7(36山)(5,068)
- 0.79(32山)(555)
- 0.8(4,481)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,062)
- 1.05(24山)(1,290)
- 1.25(4,863)
- 1.27(20山)(791)
- 1.41(18山)(1,492)
- 1.5(3,645)
- 1.58(16山)(1,677)
- 1.75(2,171)
- 1.81(14山)(576)
- 2(1,677)
- 2.11(12山)(671)
- 2.5(1,103)
- 3(699)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(523)
- 3価ブラック(873)
- 3価ホワイト(1,985)
- 3価ユニクロ(324)
- その他(271)
- カラー(364)
- クロメート(1,730)
- クローム(560)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,325)
- ノンクローム(343)
- パシペート(195)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,740)
- 生地/未処理(2,088)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(643)
- 黒染め(568)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(218)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- OHSATO(大里)(431)
- TRUSCO(631)
- ウイング(149)
- エスコ(3,618)
- サンコーテクノ(425)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- ダンドリビス(211)
- ハーフェレ(148)
- ヤマヒロ(321)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(273)
- 八幡ねじ(417)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,116)
- 廣杉計器(1,144)
- 日本パワーファスニング(242)
- 日産ネジ(258)
- 若井産業(385)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ウイング・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ハーフェレ・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
46ページ目: ねじ・ボルト・釘

M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
錆防止亜鉛シール
OHSATO(大里)(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(12個)ほか当日出荷錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス細ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(370本)ほか当日出荷から3日以内出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャードリビスP(半箱)
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
H鋼ダンバ(色目 シルバー)
若井産業(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(200本)ほか当日出荷12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロねじの呼びM5.5
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17寸法C(mm)3.2ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(125本)ほか当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(70個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050~税込¥1,155~1セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥98税込¥1081セット(4組)当日出荷皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(10個)翌々日出荷基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)


























































![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)