絞り込み
ねじの呼び
- M2(94)
- No.0(3)
頭部形状

なべ(9)

低頭(4)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(1)

平(1)

極低頭(4)

皿(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- チタン(4)
- 鉄(11)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(6)

十字穴(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.25(4)
- 0.5(5)
- 0.63(40山)(27)
- 0.7(2)
- 0.7(36山)(15)
- 0.79(32山)(38)
- 0.8(7)
- 0.9(28山)(3)
- 1(10)
- 1.05(24山)(3)
- 1.25(13)
- 1.27(20山)(5)
- 1.5(7)
- 1.75(154)
- 2.11(12山)(6)
- 2.5(4)
- 2.54(10山)(4)
- 2.7(9)
- 2.82(9山)(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価メッキ(1)
- アロック(7)
- ニッケル(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・アロック・ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(92)
- 八幡ねじ(13)
- OHSATO(大里)(5)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(57)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(25)
- 50,000-100,000円(13)
- 100,000円以上(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ・ボルト・釘 :「2x4」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥309税込¥3401パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥300税込¥3301パック(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(140個)当日出荷から翌々日出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(30個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から3日以内出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥834税込¥9171パック(50本)翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
アロック3カ-W (+)ナベコWH
大阪魂¥667税込¥7341袋(67個)翌々日出荷長さ(mm)4十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)