絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(13)
  • G(PF)3/8(11)
  • G(PF)1/2(15)
  • G(PF)3/4(13)
  • G(PF)1(9)
  • R(PT)3/8(5)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5
  • 1(16)
  • 1.5(53)
  • 3.5(204)
  • 7(387)
  • 8.8(24)
  • 10.3(40)
  • 13.2(19)
  • 14(329)
  • 16(14)
  • 17(116)
  • 17.5(12)
  • 20(24)
  • 20.5(119)
  • 21(300)
  • 27.5(61)
  • 28(145)
  • 30.9(40)
  • 34.5(22)
  • 35(138)
内径(Φmm)
  • 6.3(35)
  • 9.5(42)
  • 12.7(43)
  • 15.9(12)
  • 19(23)
  • 25.4(23)
  • 31.8(6)
  • 38.1(3)
  • 50.8(6)
ホース長さ(m)
  • 0.4(45)
  • 0.5(45)
  • 0.6(45)
  • 0.7(45)
  • 0.8(45)
  • 0.9(45)
  • 1(51)
  • 1.1(45)
  • 1.2(45)
  • 1.3(45)
  • 1.4(45)
  • 1.5(45)
  • 1.6(45)
  • 1.7(45)
  • 1.8(45)
  • 1.9(45)
  • 2(50)
  • 2.1(45)
  • 2.2(45)
  • 3(50)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(14)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(13)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(3)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(18)
外径(Φmm)
  • 10.4(4)
  • 11.1(5)
  • 11.8(4)
  • 12.4(4)
  • 13.4(9)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 15.1(5)
  • 15.6(5)
  • 15.7(4)
  • 16.4(10)
  • 17.4(5)
  • 18.8(5)
  • 19.08(4)
  • 19.1(4)
  • 19.2(10)
  • 19.4(8)
  • 19.6(5)
  • 26.8(14)
  • 34(10)
10.4・11.1・11.8・12.4・13.4・14・15・15.1・15.6・15.7・16.4・17.4・18.8・19.08・19.1・19.2・19.4・19.6・26.8・34・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(13)
  • 60(7)
  • 70(10)
  • 75(10)
  • 80(13)
  • 100(4)
  • 105(5)
  • 130(14)
  • 175(10)
  • 191(8)
  • 700(1)
6・8・30・35・40・45・50・55・60・70・75・80・100・105・130・175・191・700
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
  • ニッタ(24)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
FA現場のお役立ち情報
134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(13)
G(PF)3/8(11)
G(PF)1/2(15)
G(PF)3/4(13)
G(PF)1(9)
R(PT)3/8(5)
R(PT)1/2(1)
R(PT)3/4(4)
  • セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィットホース SPLシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
    適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
  • ラインメイトホース 1000-06 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-06

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)14.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 1000-04 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-04

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 1000-08 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-08

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)17.4内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】油圧ホース(外装カバー無し)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】油圧ホース(外装カバー無し)+口金(ガスねじ鉄)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,765税込¥1,942
    1本
    翌日出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)、04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)、PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60※流体が凍結した状態では使用不可材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70、 水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)【ホース】140ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,159~税込¥4,575~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 【オーダー】油圧ホース(外装 透明ホースカバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】油圧ホース(外装 透明ホースカバー)+口金(ガスねじ鉄)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,728税込¥4,101
    1本
    翌々日出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)外装透明ホースカバー材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズカバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
  • テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,965~税込¥5,462~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,127~税込¥4,540~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,127~税込¥4,540~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,845~税込¥7,530~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,159~税込¥4,575~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 【オーダー】油圧ホース(外装 全面鉄スプリング)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】油圧ホース(外装 全面鉄スプリング)+口金(ガスねじ鉄)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,689税込¥4,058
    1本
    翌々日出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)500~5000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)外装全面鉄スプリングカバー材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】口金具UNF・Mネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】口金具UNF・Mネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,769税込¥4,146
    1本
    翌々日出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,765税込¥1,942
    1本
    翌々日出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F)71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:230推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F)152材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:390推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1004(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端C質量(g/個)(金具C) 71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:230推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5金具両端C質量(g/個)(金具C) 107材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)16.4材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:340推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥95,940~税込¥105,534~
    1本
    翌日出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36めねじサイズ1-5/16-12UN流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)34質量(g/m)890推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1012 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1012 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥85,494~税込¥94,043~
    1本
    翌日出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30めねじサイズ1-1/16-12UN流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)26.8質量(g/m)610推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥84,280~税込¥92,708~
    1本
    翌日出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1006 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1006 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥80,062税込¥88,068
    1本
    翌日出荷
    用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズ9/16-18UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥11,148~税込¥12,263~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36めねじサイズ1-5/16-12UN流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)34質量(g/m)890推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1012 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1012 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥8,035~税込¥8,839~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30めねじサイズ1-1/16-12UN流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)26.8質量(g/m)610推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,272~税込¥6,899~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA1006 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1006 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,764~税込¥5,240~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズ9/16-18UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース