絞り込み
ブランド
接続口径
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
外径(Φmm)
12.4・13.2・13.3・13.6・14・15・15.1・16・17.4・18.7・19.1・21.3・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・170・180・220・240・280・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 油圧ホース

油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1,988件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
41,980税込46,178
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
41,980税込46,178
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,980税込24,178
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
16,980税込18,678
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
32,980税込36,278
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
16,980税込18,678
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-16 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,980税込27,478
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,980税込24,178
1本
21日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,120税込17,732
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース