絞り込み
ブランド
接続口径
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
外径(Φmm)
12.4・13.2・13.3・13.6・14・15・15.1・16・17.4・18.7・19.1・21.3・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・170・180・220・240・280・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 油圧ホース

油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1,980件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-08
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):9mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-58
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,180税込3,498
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)60流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)120外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
659税込725
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:3/8RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン 口金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
459税込505
1個
4日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質ブラス概略質量(kg)30寸法D(mm)8寸法Y(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
529税込582
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
1,020税込1,122
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品アズワン品番65-9319-34
ホースバンド WIZ'AホースバンドWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途ホースに接続した継手を固定する際に材質バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板シルバー入数10個特性ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
ジョイント WIZ'AジョイントWIZ'A
619税込681
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
エアーダスターノズル WIZ'AエアーダスターノズルWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質本体:ナイロン樹脂シルバー最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
油圧手動操作ジャッキ FACOM油圧手動操作ジャッキFACOM
233,224税込256,546
1個
7日以内出荷
仕様●容量:0.66t●コード番号:235-7129アズワン品番65-7868-90
ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ エスコケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-07
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9316-95
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
6,660税込7,326
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):25mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-61
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,530税込3,883
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-53
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ エスコ電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズエスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付アズワン品番65-9314-07
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):859●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-02
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×100●重量(g):299●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9316-96
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
5,680税込6,248
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットでき
仕様●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-60
ケーブルクランプ UCシリーズ LINKMANケーブルクランプ UCシリーズLINKMAN
28税込31
1個
5日以内出荷
仕様●束線サイズ:8.7mm●入数:1個アズワン品番67-0404-46
ケーブルクランプ UCシリーズ LINKMANケーブルクランプ UCシリーズLINKMAN
28税込31
1個
5日以内出荷
仕様●束線サイズ:12.6mm●入数:1個アズワン品番67-0404-47
ケーブルクランプ UCシリーズ LINKMANケーブルクランプ UCシリーズLINKMAN
27税込30
1個
5日以内出荷
仕様●束線サイズ:4.8mm●入数:1個アズワン品番67-0404-44
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコPF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズエスコ
375税込413
1箱(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用しますサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-09
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,880税込4,268
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):950●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-03
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコPF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズエスコ
735税込809
1箱(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用しますサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-11
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
920税込1,012
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品アズワン品番65-9319-32
油圧手動操作ジャッキ FACOM油圧手動操作ジャッキFACOM
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●リフト高さ:2500mm●容量:1t●コード番号:235-7292アズワン品番65-7870-90
120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無 エスコ120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):362●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9316-97
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン全長(mm)2使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
660税込726
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50
スーパーピタットチューブ 白 SPTFシリーズ 西日本セフティデンキスーパーピタットチューブ 白 SPTFシリーズ西日本セフティデンキ
8,998税込9,898
1巻(150m)ほか
10日以内出荷
低温時でもウォーマーいらず電線へ挿入後、自然にズレない落ちない挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる挿入時に挿入障害が起きないスプリング端子台に有効環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!
【オーダー】口金具UNF・Mネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】口金具UNF・Mネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,769税込4,146
1本
翌々日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプタ ネジ規格一覧(0.56MB) 口金具一覧(0.31MB)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白) EA947JCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース