絞り込み
ブランド
接続口径
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
外径(Φmm)
12.4・13.2・13.3・13.6・14・15・15.1・16・17.4・18.7・19.1・21.3・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・170・180・220・240・280・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 油圧ホース

油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1,980件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,640税込8,404
1本
5日以内出荷
ねじ径R(PT)3/4内径(mm)19外径(mm)25.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,640税込8,404
1本
5日以内出荷
ねじ径G(PF)3/4内径(mm)19外径(mm)25.7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,824税込7,506
1本
5日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)25.7ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,070税込4,477
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/2内径(mm)12.7外径(mm)18.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,070税込4,477
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)1/2内径(mm)12.7外径(mm)18.7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,764税込4,140
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,764税込4,140
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,357税込3,693
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,663税込2,929
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,403税込2,643
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP280 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)29.5ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)29.5ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)21.2ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)21.2ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)21.2ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,475税込3,823
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,074税込3,381
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,074税込3,381
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,528税込2,781
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP280 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,273税込2,500
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス NWP210 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S
レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S
レベックス NWP140 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S
レベックス NWP140 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S
レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,620税込3,982
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,214税込2,435
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース