絞り込み
接続口径
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
12.4・13.2・13.3・13.6・14・15・15.1・16・17.4・18.7・19.1・21.3・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・170・180・220・240・280・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ニッタ・十川ゴム・エスコ・RS PRO・ツツミ工業・因幡プロダクツ・RIKEN(理研機器)・Parker・ノーブランド・エナパック・ニックス・住電機器システム・デンカエレクトロン・WIZ'A・大阪ジャッキ製作所・マーベル・西日本セフティデンキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 油圧ホース


FA現場のお役立ち情報
1,980件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,571税込3,928
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)18ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)62最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)82推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法X(mm)22寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)50.2ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)270
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0316(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/450推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最小曲げ半径(mm)220補強層4S
パスカラート PA0306(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最小曲げ半径(mm)200最小破壊圧力(MPa)14補強層1W
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,376税込4,814
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/2内径(mm)12.7外径(mm)18.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,050税込3,355
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)17ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP280 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)29.5ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,475税込3,823
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス SWP210 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,620税込3,982
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,511税込3,862
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,299税込2,529
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,299税込2,529
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
小口径プラスチックホース エナパック小口径プラスチックホースエナパック
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(1件のレビュー)
2,589税込2,848
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)十川ゴム(2件のレビュー)
2,293税込2,522
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム
3,856税込4,242
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04)十川ゴム
3,432税込3,775
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)十川ゴム(2件のレビュー)
1,946税込2,141
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)85呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1408(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)19.5ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/400推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA1408(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/400推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA1406(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/350概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)19ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース