絞り込み
調光の可否
  • ×
  • ○(30)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(1)
  • 電球色(47)
消費電力(W)
  • 5未満(27)
  • 5~10未満(17)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(2)
電圧(V)
  • 100(47)
光束(Lm)
  • 500未満(14)
  • 500~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
色温度(K)
  • 3000未満(46)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(1)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(38)
  • 90以上(8)
80~90未満・90以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 山田照明(22)
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・山田照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機)

    スタンド/和風スタンド/和風

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド 山田照明

    LEDスタンド

    山田照明
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
  • LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フロアスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フロアスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    62日以内出荷
    仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト ODELIC(オーデリック)

    スタンドライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
    仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • はなさび スタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    はなさび スタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    62日以内出荷
    露地でのあかりとり。 露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。 露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
    用途露地材質ステンレス幅(mm)□200質量(kg)3.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)410電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二十絶縁型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086キャブタイヤケーブル(m)5電源プラグ付色(本体)黒ねずさび風仕上色(パネル)ガラスパネル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)145調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(セード部)360質量(kg)4.9色布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)1500材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)7.4スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)101.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.128光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)750調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    62日以内出荷
    2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)160質量(kg)0.9色布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)415材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)400調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    62日以内出荷
    複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.0色カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    62日以内出荷
    直線的でエッジの効いたカットガラス。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.7色カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    モディファイ スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    4日以内出荷
    慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
    色アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    モディファイ スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
    仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)Φ148質量(kg)0.5色アクリルカバー:乳白つや消しサイズS高さ(mm)148電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)379調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
    仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.2直径(Φmm)350高さ(mm)500タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)8.4光源E17 LED電球 4.2W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0光束(Lm)752LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)質量(kg)2.2直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
スタンドライト