絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セキュリティスコープ用裏蓋
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
セキュリティスコープ用取付金具
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
広角空転式ドアスコープ
ノムラテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ドアスコープ No.5
シロクマ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
静音軽量ドアスコープカバー(内蔵マグネット・スライド式)
テクテクホームプロダクツ¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。材質植物由来プラスチック
ドアビュアーのぞき防止金具付き
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】。レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。用途ドアビュアーとして材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
PRE-E110
UNION(ユニオン)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷質量(kg)0.05寸法Φ26×42アングル(°)約200ドア厚(mm)対応:35~54(オプション指定より入力)
NEW空転式ドアスコープ
ノムラテック(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型
テクテクホームプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。材質植物由来プラスチック適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。