2ページ目: タイル

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコカラットプラス カームウッド INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス カームウッド

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1ケース(11シート)ほか
    5日以内出荷
    優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。
  • エコカラットプラス グラナスライン INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス グラナスライン

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1ケース(11シート)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
    厚さ(mm)8.5
  • エコカラットプラス ランド土もの調 INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス ランド土もの調

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1ケース(11シート)ほか
    5日以内出荷
    土もの調の素材感により、ナチュラルな空間を演出します。
  • エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス ラフソーン

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1ケース(11シート)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。
  • エコカラットプラス ニュートランス INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス ニュートランス

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1ケース(22枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
    寸法(mm)303×303
  • エコカラットプラス ランド石ハツリ面 INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス ランド石ハツリ面

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1ケース(11シート)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。 リビングなどのアクセントにお薦めです。
    厚さ(mm)7.5・9.5
  • SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス

    SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ

    高千穂シラス
    34,980税込38,478
    1箱(12枚)
    26日以内出荷
    【シラスのもつ機能】。(1)消臭機能。気になる生活臭やアルコール臭の他、加齢臭の原因物質といわれるノネナールといった様々なニオイを吸収。シラス粒子に吸着したにおい成分は再放出されることはありません。(2)調湿機能。湿度を調整して省エネを実現。結露の不安も解消します。(3)体感温度。蒸し暑い日本の夏も快適に。シラス壁で-2℃の夏。(4)吸音機能。極めて微細な多孔質により吸音効果を発揮します。(5)シックハウス。シラス壁は100%自然素材のため、有害物質0でお子様からお年寄りまで安心してお過ごしいただけます。(6)マイナスイオン。シラス主成分の珪酸塩鉱物は、室内の陰イオン効果を高める効果を持っています。(7)除菌・抗菌。分子レベルで空気をキレイに。お部屋は快適です。(8)抗ウイルス。シラス壁のコロナウイルスに対する不活化試験を実施し、接触わずか1分で99%以上の不活化効果を確認いたしました。
    用途リビング、ダイニング、キッチン、玄関、洗面所、脱衣室、洗濯室、トイレ、受付、ロビー、オフィス、会議室、飲食店店舗等仕様壁材:シラス、石膏、石灰、セメント底版:ABS樹脂質量(kg/m2)約10
  • SOLIDO typeM_FLAT 研磨 KMEW(ケイミュー)

    SOLIDO typeM_FLAT 研磨

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1箱
    8日以内出荷
    SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット研磨 セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
    用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなどサイズ606×303×5.6mm厚入数(枚)10比重1.7質量(kg/枚)約1.9
  • タイル張材 ナプラ UNISON(ユニソン)

    タイル張材 ナプラ

    UNISON(ユニソン)
    11,980税込13,178
    1箱(3枚)ほか
    5日以内出荷
    創造的で静観とした力強さ。美しさと強さで魅せる。 天然石の潔い表情と存在感が空間を上質に仕立てるタイル。厚み20mmの優れた強度とバリエーション豊富なサイズ展開で、駐車場はもちろん商業施設まで幅広い空間を安心と高級感が包み込みます。 厚みが20mmあるため強度に優れています。駐車場の舗装材としても安心してご利用いただけます。試験値12000N以上(JIS規格値の約10倍の曲げ破壊荷重) 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。 大きな色幅と柄のバラつきがあるのが特徴です。色幅と柄の指定はできません。 推奨施工は改良圧着張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5~10mm程度の目地調整を行ってください。 面上に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。
    材質磁器質タイル
  • タイル張材 デルータ UNISON(ユニソン)

    タイル張材 デルータ

    UNISON(ユニソン)
    15,980税込17,578
    1箱(4枚)ほか
    5日以内出荷
    時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
    材質磁器質タイル
  • タイル張材 ベスビオ UNISON(ユニソン)

    タイル張材 ベスビオ

    UNISON(ユニソン)
    15,980税込17,578
    1箱(7枚)
    5日以内出荷
    色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
    材質磁器質タイル質量(kg)約26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9商品タイプ600×300
  • Rネット仮止め用ステープルN INAX(LIXIL)

    Rネット仮止め用ステープルN

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様20000本/ケース材質ステンレス幅(mm)7質量(kg)3.9/ケースステープル足長さ(mm)10
  • 捨て入れ隈75 INAX(LIXIL)

    捨て入れ隈75

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1ケース
    4日以内出荷
    仕様5本/ケース材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030幅(mm)75厚さ(mm)0.35質量(kg)7.8高さ(mm)75
  • 外装壁タイル用ワッシャー30 INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用ワッシャー30

    INAX(LIXIL)
    58,980税込64,878
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様700個/ケース材質SUS304厚さ(mm)0.8質量(kg)3外径(Φmm)30
  • 外装壁タイル用Rネット INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用Rネット

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1ケース
    4日以内出荷
    仕様1巻/ケース材質ビニロン幅(mm)1100厚さ(mm)0.32質量(kg)4.9
  • 外装壁タイル用リタイルネットパック INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用リタイルネットパック

    INAX(LIXIL)
    49,980税込54,978
    1ケース
    33日以内出荷から38日以内出荷
    質量(g)900/缶(Rプライマー)寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット)寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)
タイル