絞り込み
開口寸法(mm)
  • 200×200(4)
  • 250×250(4)
  • 300×300(8)
  • 350×350(10)
  • 400×400(8)
  • 450×450(10)
  • 500×500(10)
  • 600×600(10)
材質
  • ステンレス(10)
ブランド
  • ホーコス
  • 第一機材(22)
  • ダイケン(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • ワールド工業(2)
  • 法山本店(2)
  • アウス(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • イズミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
200×200(4)
250×250(4)
300×300(8)
350×350(10)
400×400(8)
450×450(10)
500×500(10)
600×600(10)
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
    用途軽荷重用材質SUS304

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーハッチ