絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(4)
- 250×250(4)
- 300×300(8)
- 350×350(10)
- 400×400(8)
- 450×450(10)
- 500×500(10)
- 600×600(10)
材質
- ステンレス(10)
ブランド
- ホーコス
- ダイケン(9)
- 第一機材(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- アウス(1)
- 中部コーポレーション(1)
- イズミ(1)
「開口寸法(mm)」から絞り込む
200×200(4)
250×250(4)
300×300(8)
350×350(10)
400×400(8)
450×450(10)
500×500(10)
600×600(10)

モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ
ホーコス(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。用途軽荷重用材質SUS304