絞り込み
ブランド
  • ホーコス
  • モノタロウ(208)
  • エスコ(2,133)
  • ノーリツ(1,574)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,462)
  • Panasonic(パナソニック)(1,381)
  • UNION(ユニオン)(1,354)
  • ハイロジック(1,245)
  • シロクマ(1,156)
  • WAKI(和気産業)(1,138)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(961)
  • スリーナイン島野(951)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
  • BEST(ベスト)[金物](844)
  • ハーフェレ(827)
  • MIWA(744)
  • ACE(エース)(737)
  • 広島(718)
  • TRUSCO(708)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(687)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス

    ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)

    ホーコス(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
    セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
    用途軽荷重用材質SUS304