絞り込み
種別
  • 種別ベスト(6)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(3)
  • 色迷彩色(2)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能涼感・冷感(2)
  • 機能防寒(2)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(3)
  • LL(3)
  • M(3)
  • フリー(9)
材質
  • 合成繊維(6)
ブランド
  • ブレイン
  • モノタロウ(9)
  • 自重堂(930)
  • ジーベック(566)
  • クロダルマ(517)
  • bigborn(ビッグボーン)(400)
  • コーコス信岡(365)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(360)
  • 桑和(346)
  • AUTO-BI(山田辰)(237)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(237)
  • バートル(230)
  • サンエス(218)
  • アルトコーポレーション(213)
  • ミドリ安全(212)
  • アイトス(208)
  • 寅壱(196)
  • アタックベース(184)
  • リミット(169)
  • アルベ(チトセ)(146)
  • CUC(中国産業)(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爽快くん メッシュベスト ブレイン

    爽快くん メッシュベスト

    ブレイン(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
    材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水寸法(mm)(保冷剤)160×170水色サイズフリー材質(本体)ポリエステル100%種類ベスト着丈(cm)約60.5
  • アイスバック Wダブル ブレイン

    アイスバック Wダブル

    ブレイン(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体(ウェア)、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用5連保冷剤×2個材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)サイズフリーサイズ胸囲(cm)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
  • 背中用保冷剤(200g) ブレイン

    背中用保冷剤(200g)

    ブレイン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
    用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。材質水、高分子樹脂寸法(mm)110×160質量(g)200対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
  • アイスバックDX (デラックス) ブレイン

    アイスバックDX (デラックス)

    ブレイン
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)寸法(mm)フリーサイズ(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
  • アイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) ブレイン

    アイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付)

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    保冷剤と速乾素材で爽快ゲット!。熱中症対策で重要な個所、背中を冷却!。生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。クッション性もあり快適な着け心地を実現。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。背中には保冷剤ポケットがあり、アルミ保冷剤を入れて使用します。保冷剤で効率的に身体を冷却。フリーサイズでサイズ調整が可能です。「速乾素材」。汗などを素早く蒸発させ気化熱効果でひんやり。サラサラな着用感を実現。「ダブルラッセル」 。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、ジェル保冷材、保冷材用アルミ袋(保冷材を専用のアルミ袋に入れて使用します。)種別ベスト寸法(mm)フリー:約縦235×横125×厚さ3ブルーサイズフリー質量(g)約70寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×125×30機能冷感生産国中国※保冷剤:日本素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 、裏面:ポリエステル(クールマックス[R])
  • 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン

    氷のうベスト アイスバックLite

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    氷を入れてしっかり冷やせる。真夏の暑さ&熱中対策に! 氷や冷水を水タンクに入れて使用するとしっかりと冷やすことができ、 熱中対策に効果的です。繰り返し使用できます。使用方法。1.水や氷を水タンクに適量入れて、中の空気を抜いてからしっかりキャップを閉めてください。2. 保冷剤をお持ちの方は、保冷剤ポケットに入れてください。3.ベストを背負いマジックテープで調整して使用。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、水タンク種別ベストブラックサイズフリー口径(Φmm)キャップ内側:52胸囲(cm)約100まで機能冷却、吸収速乾性材質(タンク)ポリウレタン素材ポリエステルタンク寸法(mm)約175×175
  • ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付) ブレイン

    ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付)

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります)質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
  • 爽快くん lite ブレイン

    爽快くん lite

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1着
    当日出荷
    高吸水繊維ベルオアシスを前面、背面に使用し水に浸すだけで気化熱効果でひんやり!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル100%、高吸水繊維ベルオアシスサイズフリーサイズ着丈(cm)53
  • 長時間冷却保冷剤200g ブレイン

    長時間冷却保冷剤200g

    ブレイン
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    長時間4~6時間冷却。使用環境により異なります。固まるまでの時間:12~24時間。使用環境により異なります。
    用途アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!セット内容保冷剤×2個材質外装パック:ポリエチレン 内容物:水、増粘剤寸法(mm)約190×115/個質量(g/個)約200入数2個セット
  • 爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) ブレイン

    爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き)

    ブレイン
    4,798税込5,278
    1着
    当日出荷
    保冷剤が6個付属したメッシュ生地のクールベストです。メッシュ素材を使うことで、軽量かつ通気性に優れています。保冷剤ポケットが合計6つ。前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所設けています。それぞれのポケットに保冷剤を入れることが可能です。フリーサイズでサイドのマジックテープで調整が可能です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、アルミ保冷剤×6個種別ベスト材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂ブラックサイズフリーサイズ質量(g)アルミ保冷剤:約200混率(%)ポリエステル100着丈(cm)約60.5寸法(cm)アルミ保冷剤:約16×17
  • 結露防止アルミ保冷剤 ブレイン

    結露防止アルミ保冷剤

    ブレイン
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷
    結露の生じにくいアルミタイプ。冷凍庫で凍らせて使います。
    用途アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!材質アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂寸法(mm)約160×170/個質量(g/個)約200
  • メッシュクールロングベスト(保冷剤別売) ブレイン

    メッシュクールロングベスト(保冷剤別売)

    ブレイン
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ベスト×1着材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ着丈(cm)62対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
  • ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付) ブレイン

    ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)

    ブレイン
    10,900税込11,990
    1セット
    当日出荷
    あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
    用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
  • アイスバック(R)MESH(アイスバックメッシュ)(アルミ保冷剤4個付) ブレイン

    アイスバック(R)MESH(アイスバックメッシュ)(アルミ保冷剤4個付)

    ブレイン
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    熱中症対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!。 ウェアを体に固定させる胸ベルトが付き、アクティブ性を高めました。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 生地裏面に速乾素材を使用し、メッシュ素材で通気性抜群です。 背中には上下に2箇所。両脇の2箇所。保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用します。4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。 保冷剤は家庭用冷凍庫で凍らせてからご使用下さい。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、アルミ保冷材×4個材質表面:ポリエステル 裏面:ポリエステルブラック胸囲(cm)フリー: 100まで
  • フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン

    フィットベスト (ヒートベスト)

    ブレイン(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
    用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
  • アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン

    アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付)

    ブレイン
    3,590税込3,949
    1個
    4日以内出荷
    アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
    用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容本体、カイロ×2寸法(mm)カイロ:130×95迷彩サイズフリー本体質量(g)約80寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
  • ヒーター内蔵可能型 中綿入り 防寒インナーベスト(Vネック) ブレイン

    ヒーター内蔵可能型 中綿入り 防寒インナーベスト(Vネック)

    ブレイン
    8,890税込9,779
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USBを差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
    用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容ベスト、ヒーターパッド種別ベスト温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100機能防寒適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
ワーキングウェア