カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(167)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(90)
- アゼアス(69)
- アズワン(60)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Armatex防炎スラックス AX8000シリーズ
日光物産(NIKKO)¥6,498~税込¥7,148~1着当日出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。溶接、溶断、火気のある現場に。
BT 冷感パワーストレッチ シュラグ(一体型アームカバー) S
おたふく手袋¥919税込¥1,0111枚5日以内出荷ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。色12.ホワイトサイズS混率(%)ポリエステル85/ポリウレタン15機能冷感・吸汗速乾・UVカット
WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム ハイビズタイプ
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着6日以内出荷本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
Armatex防炎ジャンパー AX7000
日光物産(NIKKO)¥9,998~税込¥10,998~1着当日出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。溶接、溶断、火気のある現場に。
冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅡ【フルハーネス対応品】
インテリムジャパン¥89,880税込¥98,8681セット6日以内出荷ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。セット内容ホーネットⅡ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ質量(kg)約3.1サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
アームカバー
阿部商会¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)7日以内出荷衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード!。軽くて、着用感・通気性に優れた素材を使用。肘周辺までを汚れから守ります。衛生的な使い捨てタイプ。色白素材不織布特性軽量、通気性
220x110x305mm 溶接面 手持ち
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
15x300x1000mm 樹脂製平板
エスコ¥3,970税込¥4,3671枚翌日出荷木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能
WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着翌々日出荷から4日以内出荷WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。色シアン
防寒アームカバー ショート
ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)¥379税込¥4171双当日出荷*寒い日にオススメのあったかアイテム。 裏側起毛で暖かい。 。*手首・手の甲を冷気からガード。*伸縮素材で手にフィット用途冬のアウトドア・レジャーに。。スキー、スノボ、ウィンタースポーツに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに。。寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに。材質(本体)ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)女性フリー幅(cm)平置き:約9.5長さ(cm)平置き:約22.5袖口(cm)平置き:約8
SafeGard76TS
原田産業¥1,388税込¥1,5271着5日以内出荷4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PET色ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
SafeGard76
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
ファインガードプロ D13
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
マストガードA-101
アイテックス¥1,798税込¥1,9781着当日出荷通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム色水色
WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着翌々日出荷から4日以内出荷高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。質量(kg)約1
プロチャップス
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781着3日以内出荷8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。質量(kg)約1.5色オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
丈夫な足カバー
勝星産業¥999税込¥1,0991足4日以内出荷防水加工で足元をガード。 破れにくい厚手生地を採用。 防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等色ブラックサイズフリー全長(cm)51.0特性防水
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581着6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
ウェルザ防炎頭巾(ツバ無し)
柏田製作所¥3,398税込¥3,7381枚3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)500
ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き)
柏田製作所¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)470
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351着翌日出荷特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
センシア(R)フットカバー 透湿タイプ
ワコウ¥2,798税込¥3,0781双5日以内出荷透湿素材なのでムレない快適作業が実現。熱湯や水等から足元をしっかりガード!!。むれを軽減する透湿防水素材を採用!!ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式!!。装着は脚廻りを締めつけないクリップ止め式。膝の裏側にタックをとり屈伸時のツッパリ感を軽減。長時間使用してもむれを軽減する透湿防水素材を採用。足首のカバーエリアを従来より一回り拡大!用途手の保護・給食調理・食品工業・厨房作業・その他材質高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100%タイプズック用長さ(cm)【後】51
クリーンプロアームカバー A2300シリーズ
ワコウ¥1,798税込¥1,9781双5日以内出荷から14日以内出荷ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。用途手の保護・給食調理・その他長さ(cm)40
マイティーアームカバー A2000シリーズ
ワコウ¥2,098税込¥2,3081双当日出荷耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。用途手の保護・給食調理・その他材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。色ベージュ長さ(cm)40アズワン品番64-6226-62
難燃ストレッチ 足カバー
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
難燃ストレッチ 腰下エプロン
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)74着丈(cm)78
シューズカバー ポリエチレン
ユニット¥1,998税込¥2,1981組(10足)翌々日出荷靴に被せる使い捨てのシューズカバーです。用途内装仕上工事等での床面保護用に。トラスコ品番106-8073材質ポリエチレンサイズフリー質量(g)140
ディスポ白衣 ボタン留め SN304シリーズ
アズワン¥515税込¥5671枚当日出荷汚れ防止に効果的です。 ボタン留めで着やすく、脱ぎやすいためディスポ使用に適しています。 袖口はゴム仕様で邪魔になりにくいです。 来客用や一時利用にお勧めです。 一時利用に適したディスポ白衣!仕様袖口:ゴム縛り材質PPスパンボンド不織布(50g/m2)色白対象男女兼用
耐熱シールド 0100シリーズ
JUTEC¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から10日以内出荷フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。寸法(mm)100×200×3
薄手ディスポガウン フリー 10枚入
LLG Labware¥2,698税込¥2,9681袋(10枚)当日出荷来客用としての利用に適しています。 樹脂製ボタンを採用しており、金属は使用していません。 手首部分はゴム付きです。 コストパフォーマンスに優れた薄手のガウン材質PP色白サイズフリー総丈(cm)98対象男女兼用目付(g/m2)30アズワン品番4-1626-01
工場見学者用セット こども用 50セット入
東京メディカル¥29,980税込¥32,9781ケース(50セット)9日以内出荷ディスポタイプの白衣・キャップ・マスクが各1枚ずつ袋に入ったセットです。 白衣は着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。 PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。用途工場見学、体験学習などセット内容こども用白衣(前3箇所面テープ付き、袖口ゴム入襟付き)、不織布帽子(スティックキャップFG-240)、2層マスク(プチソフトマスクFG-193Ω)材質PP不織布色白対象子供用
きねや セルビッチデニム手甲 5枚
きねや足袋¥1,598税込¥1,7581組当日出荷岡山県 クロキ製のセルビッチデニムを使用。14.5ozの厚手で圧倒的な耐久性。本物のデニムで色落ちが楽しめます。色デニム幅(cm)10.7
きねや セルビッチデニム手甲 4枚
きねや足袋¥1,498税込¥1,6481組4日以内出荷から5日以内出荷岡山県 クロキ製のセルビッチデニムを使用。14.5ozの厚手で圧倒的な耐久性。本物のデニムで色落ちが楽しめます。色デニム幅(cm)8.7






















































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)