134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用チャップスWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
欠品中
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップスWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
軽量チャップス オレゴン(OREGON)軽量チャップスオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1着
当日出荷
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
チェーンソー防護チャップス ハスクバーナチェーンソー防護チャップスハスクバーナ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1着
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用七分丈チャップスWAKO(和光商事)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
「快適なチャップス・涼くん」 マックグリーン「快適なチャップス・涼くん」マックグリーン
15,980税込17,578
1着
当日出荷
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
オレンジ×カーキ材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ポリエステル材質(表地)ナイロン
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
20,980税込23,078
1着
当日出荷から4日以内出荷
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジ
チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップスツムラ(津村鋼業)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカルWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト マックグリーンチャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルトマックグリーン
479税込527
1個
当日出荷
ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。
ブラック長さ(cm)約30(最大延長時)材質(ベルト)ナイロン
プロハーネス オレゴン(OREGON)プロハーネスオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
人間工学に基づいた心地よい装着感のハーネスです。プロの作業にも耐えるクッション素材を使用し、負荷を両肩にバランスよく分散。背面の通風孔で通気性を確保します。また万一のときには簡単に外せる構造になっています。
プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ
11,980税込13,178
1着
当日出荷から8日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO耐刃耐突防護衣インナーベストTRUSCO
2,798税込3,078
1着
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
「あ・かる~いチャップス」 マックグリーン「あ・かる~いチャップス」マックグリーン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1着
当日出荷から8日以内出荷
使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]チェーンソー防護アームカバー(甲無し)トーヨ[作業服]
9,998税込10,998
1双
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱ JPハスクバーナ
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデルWAKO(和光商事)
26,980税込29,678
1着
5日以内出荷
暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]チェーンソー防護アームカバー(甲付き)トーヨ[作業服]
11,980税込13,178
1着
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ備考甲付き/袖口調節可能
夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
24,980税込27,478
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 JIS適合品です。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量レッド
フォレストジャケット C ハスクバーナフォレストジャケット Cハスクバーナ
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ
暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
25,980税込28,578
1着
当日出荷から7日以内出荷
油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量ネイビー(蛍光帯:イエロー)
Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーンMr.FOREST 防護チャップスマックグリーン
16,980税込18,678
1着
当日出荷
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合2018年トラスコ掲載ページ6 0283
プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱハスクバーナ
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
チェーンソー保護用 チャップス ハートフルジャパンチェーンソー保護用 チャップスハートフルジャパン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
耐刃耐突防護衣インナーパッド TRUSCO耐刃耐突防護衣インナーパッドTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(3枚)
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブジャケットT-Ⅱハスクバーナ
35,180税込38,698
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
28,980税込31,878
1着
6日以内出荷
防護材を後面まで拡大し安全性を高めた防護服です。 両肩のアジャスターで重さを軽減、長さ調節可能なフリーサイズです。 前面にチャックがつくことで着脱を容易に+使いやすさが向上します。 国内生産のJIS適合品です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジサイズフリー
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデルWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
防護パンツプロ マキタ防護パンツプロマキタ
43,980税込48,378
1着
3日以内出荷
規格EN381-5、クラス1(チェーンスピード20m/s)
防刃チョッキ インナー型(受注生産) 67037 アイトス防刃チョッキ インナー型(受注生産) 67037アイトス
15,980税込17,578
1着
4日以内出荷
スーツ着用の業務シーンにおいて、スリーピース感覚で着装をカモフラージュするシークレットタイプ。
ホワイトサイズF肩幅(cm)32着丈(cm)42素材ナイロンメッシュ ナイロン100%色番1
フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナフォレストジャケット C-Ⅱハイビズハスクバーナ
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air LabWORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステムD-Air Lab
119,800税込131,780
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。シアン
プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱハスクバーナ
15,980税込17,578
1着
4日以内出荷
エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。 完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。 防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。 通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。 ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。 ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:ClassicサイズXSクラスClass 1 (20 m/s)
WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム D-Air LabWORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステムD-Air Lab
119,800税込131,780
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。
質量(kg)約1
プロチャップス オレゴン(OREGON)プロチャップスオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1着
3日以内出荷
8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
1,850税込2,035
1着
翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
[L]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ[L]チャップス(チェーンソー作業用)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
サイズL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
サスペンダー(ボタン穴式) オレゴン(OREGON)サスペンダー(ボタン穴式)オレゴン(OREGON)
3,498税込3,848
1個
欠品中
クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
タイプボタン穴式
保護服