FA現場のお役立ち情報
1,200件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPBシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
  • 接写リング 興和オプトロニクス

    接写リング

    興和オプトロニクス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    小型アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
    設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    HMシリーズモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 2× 中央精機

    対物レンズ 2×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機

    125mm×125mmステージ用スペーサ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。質量(kg)0.34材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • HD203用リモコン オムロンセンテック

    HD203用リモコン

    オムロンセンテック
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
    仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
  • L型ブラケット LBRシリーズ シグマ光機

    L型ブラケット LBRシリーズ

    シグマ光機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • ポール POシリーズ シグマ光機

    ポール POシリーズ

    シグマ光機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
  • フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機

    フロスト型拡散板 DFシリーズ

    シグマ光機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
  • アダプターナット 1セット 10個入 シグマ光機

    アダプターナット 1セット 10個入

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
    仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無アズワン品番61-6966-11
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    □40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を□40ステージに取り付ける場合にも使えます。
    仕様【<変換スペーサー (SP-113N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-74
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 熱吸収フィルター HOYA

    熱吸収フィルター

    HOYA
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。 特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。
    用途熱吸収用厚さ(mm)3寸法(mm)50×50
  • 画像処理機用 キーパッド Panasonic(パナソニック)

    画像処理機用 キーパッド

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンドSL1000 SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドSL1000

    SFC(エス・エフ・シー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
  • 高さ調整スペーサ 5t 中央精機

    高さ調整スペーサ 5t

    中央精機
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機

    ベースプレート BSPSシリーズ

    シグマ光機
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
  • 紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機

    紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
  • ネジリング・樹脂リング シグマ光機

    ネジリング・樹脂リング

    シグマ光機
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
  • ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機

    ビームディフューザー BDシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
  • フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機

    フィルターホルダー/アダプタ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
  • Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機

    Zブラケット ZBRシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
  • 変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機

    変換ネジ CHSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
    仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
  • ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ シグマ光機

    ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
  • スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ シグマ光機

    スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
  • マグネットベース MBシリーズ シグマ光機

    マグネットベース MBシリーズ

    シグマ光機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
  • リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
  • 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機

    45°直角プリズム RPシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
  • アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から54日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    □40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。
    仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-75
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    1,998税込2,198
    1枚
    15日以内出荷
    遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    種別遮光板材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンドDL-LED(700) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドDL-LED(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • 色補正フィルター HOYA

    色補正フィルター

    HOYA
    14,800税込16,280
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
    可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
    用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
  • バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)

    バンドパスフィルターセット

    Kenko(ケンコートキナー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
    セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ