FA現場のお役立ち情報
1,195件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル omron(オムロン)

    FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    種別保護ガラスカバー
  • 照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    照明器ホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    バー照明を左右から照射したり、重たいドーム照明を両側で保持したり、異なるリング照明を2個保持したりなど、様々な用途に使用ができる照明器ホルダーです。1灯用のシングルタイプと2灯用のツインタイプがあります。耐荷重片側0.6kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    LED照明器ホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    24,980税込27,478
    1台
    16日以内出荷
    LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
  • 接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機

    接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
    仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機

    スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
  • スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機

    スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
  • 2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機

    2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
    仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
  • オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ シグマ光機

    オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
  • FCコネクターレセプタクル シグマ光機

    FCコネクターレセプタクル

    シグマ光機
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
  • カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機

    カメラホルダー CMHシリーズ

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
  • IDタイプ虹彩絞り シグマ光機

    IDタイプ虹彩絞り

    シグマ光機
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
  • 虹彩絞りホルダー IHシリーズ シグマ光機

    虹彩絞りホルダー IHシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
  • 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機

    十字動・ピンホールホルダー

    シグマ光機
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
  • 丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ シグマ光機

    丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
  • レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機

    レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
  • プリズムホルダー シグマ光機

    プリズムホルダー

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
  • 光路切替マウント FMBシリーズ シグマ光機

    光路切替マウント FMBシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    光学系の光路を切り替えるために、ミラーホルダーを光路から退避/挿入させるためのマウントです。
  • 粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ シグマ光機

    粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
  • キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機

    キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
  • キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ

    シグマ光機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
  • NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機

    NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
  • 精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJS シグマ光機

    精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJS

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用のスペーサーセットです。予め設定していた高さに対し、高さ(厚み)が不足している場合に使用します。
  • 精密ラボジャッキ用トッププレート LJP シグマ光機

    精密ラボジャッキ用トッププレート LJP

    シグマ光機
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
  • L型ブラケット TSDシリーズ シグマ光機

    L型ブラケット TSDシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    L型ブラケットTSD-Lシリーズ専用のL型Zブラケットです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • 工具関連セット シグマ光機

    工具関連セット

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    使用する頻度の高いネジをセットにしました。工具と合わせ保守・メンテナンス用途にご使用ください。
  • 棒先止めネジ SCシリーズ シグマ光機

    棒先止めネジ SCシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
    仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
  • ポストクランプ PSシリーズ シグマ光機

    ポストクランプ PSシリーズ

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
  • ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド PSTシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
  • ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ

    シグマ光機
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。
  • ベースクランパー BSC-60シリーズ シグマ光機

    ベースクランパー BSC-60シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
  • 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機

    小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

    シグマ光機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
  • 防振ゴム PRシリーズ シグマ光機

    防振ゴム PRシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタイル状の防振ゴムです。
  • 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機

    干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
  • 回転式反射型可変NDフィルターホルダー シグマ光機

    回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    シグマ光機
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。
  • オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機

    オプティカルフラット HMPシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 平行平面基板 OPSQ-5シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-5シリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ