絞り込み
最大吸着能力(kg)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5)
  • シンワ測定(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
吸着面寸法(Φmm)
  • 120(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸着能力(kg)から絞り込む
50(1)
60(3)
70(2)
75(1)
100(1)
  • 100kg サクションリフター エスコ

    100kg サクションリフター

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
  • サクションリフター (片手作業) エスコ

    サクションリフター (片手作業)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
    寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    平面。
    材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(2件のレビュー)
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷
    さまざまな荷物の運搬や吊り上げが可能です。平らで気密性の高い表面を備えた素材に適しています。少々の凸凹面でも吸着します。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
    仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AC-50形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム材質(パット)特殊ゴム
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
    材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
    寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下
  • 60kg サクションリフターセット エスコ

    60kg サクションリフターセット

    エスコ
    31,900税込35,090
    1セット(2個)
    翌日出荷
    発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
  • 70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    70kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
アルミ製ダブルタイプ