カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
- Bohle(8)
- GRABO(グラボ)(7)
- 三木ネツレン(5)
- RS PRO(5)
- H&H(4)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- Three Axis(4)
- SK11(4)
- 石井超硬工具製作所(2)
- Smart Stock(2)
- E-Value(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- TMC(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
最大吸着能力(kg)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 18(1)
- 25(2)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(4)
- 70(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 120(2)
吸着面寸法(Φmm)
- 19(1)
- 24(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 80(3)
- 115(1)
- 120(9)
- 180(1)
- 200(1)
- 210(2)

サクションリフター
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷平面。材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60
50kg サクションリフター
エスコ(1件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個当日出荷ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
ゲージ付 サクションリフター
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
サクションリフター (片手作業)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
サクションリフターセット
エスコ¥25,100税込¥27,6101組(2個)当日出荷ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
2kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
サクションリフター
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
サクションリフター
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下
サクションリフター (ポンプ付き)
エスコ¥34,600税込¥38,0601個(1個)翌日出荷付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
吸着式セーミングツール
エスコ¥60,200税込¥66,2201個4日以内出荷必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
60kg サクションリフターセット
エスコ¥31,900税込¥35,0901セット(2個)翌日出荷発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
35kg サクションリフター
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
サクションリフター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷滑り止め加工が施された大きなグリップエリアを備え、手にしっくりと馴染みます。広い表面により、最適な力の吸収が可能です。安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。気密表面を持つ素材に適しています。少々の凹凸にも吸着します。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-1形状【吸着面】凸凹全長(mm)343.2材質(本体)硬質プラスチック質量(g)650吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50材質(パット)特殊ゴム![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)
[ポンプ付]サクションリフター
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。全高(mm)105パッドサイズ(mm)150×75自重(g)405吸着能力(kg)18
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
25kg サクションリフターセット
エスコ¥17,200税込¥18,9201組翌日出荷レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
25kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g

























![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)






![[EA950CE用] 交換用パット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48554067-260513-02.jpg)

![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)