絞り込み
適合蛇口外径(Φmm)
- 20
- 16(1)
- 16~18(2)
- 18(14)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(1)
- その他(6)
蛇口取付形状
- ネジ付(1)
- 止めねじ型(8)
ブランド
- モノタロウ(1)
- セフティー3(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- タカギ(3)
- カクダイ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
(62件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
カクマル蛇口ニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口ニップルセット
セフティー3¥499税込¥5491個当日出荷散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
カクマル蛇口ニップル(CG)
タカギ¥549税込¥6041個当日出荷横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
レギュラーカセット蛇口側
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途角・丸蛇口に簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20蛇口取付形状止めねじ型
角丸蛇口口金+耐圧ワンタッチSX
アイリスオーヤマ¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途折れにくいホースも接続可能寸法(mm)Φ46.0×H56.0(角丸蛇口口金)、Φ39.0×H77.0(耐圧ワンタッチコネクターSX)適合ホース内径(Φmm)12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホース対応適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18mm、角蛇口対角20mmまで蛇口取付形状止めねじ型
ネジ蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個翌々日出荷【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きなネジ付蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26蛇口取付形状ネジ付