絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(37)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • タカギ(23)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • セフティー3(5)
  • 三洋化成(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • サンホープ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 浅香工業(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(4)
  • G(PF) 3/4(2)
  • W26(1)
適合蛇口外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • その他(1)
蛇口取付形状
  • ネジ付(5)
  • 万能水栓用(2)
  • 地下水栓用(1)
  • 止めねじ型(4)
  • 泡沫蛇口用(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用フリープラグ

    TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)

    泡沫蛇口プラグ

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    メタルネジカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG1/2使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • ワンタッチプラグ メネジ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチプラグ メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
  • スーパーカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • 自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮取付ねじG1/2使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
  • スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセットL 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)

    地下水栓用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR取付ねじG1/2使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)

    ノズルニップル メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付

『蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口ニップル