絞り込み
長さ(m)
- 2
- 1(2)
- 1.5(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(22)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 10(33)
- 15(5)
- 20(29)
- 25(4)
- 30(26)
- 50(22)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(6)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- タカギ(2)
- 三洋化成(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「長さ(m)」から絞り込む
2
3(5)
5(22)
10(33)
15(5)
20(29)
25(4)
30(26)
50(22)
100(6)
長さ(m)をもっと見る

スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
送水ホース
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
高圧洗浄機用送水ホース
タカギ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。用途高圧洗浄機等へ水を送りますトラスコ品番866-6101適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス質量(g)426長さ(m)2ホース長さ(m)2
太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー