カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- GAONA(ガオナ)(3)
- POPE(2)
- RAINBIRD(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- エスコ(4)
- カクダイ(37)
- サンホープ(171)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- ネタフィム(22)
- マサル工業(8)
- 中部ビニール工業(2)
- 報商製作所(8)
- 工進(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 金属製
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
スプリンクラー 散水用 置き型
(36件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
メタルスプリンクラー 3方向
セフティー3(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルスプリンクラー
セフティー3(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 差込型
(34件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
アップサイドダウン 取付部無し
サンホープ(13件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
スプリンクラー PC
セフティー3(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。用途散水パーツ質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270散水範囲(m)(最長)約20
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
ポリ式ハンガースプレーセット
サンホープ(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
オシレートスプリンクラー
タカギ(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
これエエやん ブッシング 変換アダプター
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
フラッシングバルブ 低圧用
サンホープ(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
ポリエチレンパイプ
中部ビニール工業¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
首振りスプリンクラー
セフティー3(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)
ネタフィム(3件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材色緑タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
スピンネットグレースウィベル付きノズル
ネタフィム(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar