カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンホープ
- モノタロウ(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- GAONA(ガオナ)(3)
- POPE(2)
- RAINBIRD(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- エスコ(4)
- カクダイ(37)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- ネタフィム(22)
- マサル工業(8)
- 中部ビニール工業(2)
- 報商製作所(8)
- 工進(9)
特価

アップサイドダウン 取付部無し
サンホープ(13件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
ポリ式ハンガースプレーセット
サンホープ(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
フラッシングバルブ 低圧用
サンホープ(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
マイクロミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)
サンホープ(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ7
塩ビ式ハンガースプレーセット
サンホープ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
硬質・定量ドリッパー16mm
サンホープ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から6日以内出荷圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。寸法(mm)16色黒長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6