10ページ目: スプリンクラー

381件中 361381
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードプロテクター サンホープロードプロテクターサンホープ
339税込373
1個
5日以内出荷
ボールドライブスプリンクラー(DN225・DN220)用のプロテクター。散水したくない部分がある時に。
適合DN-225、220
アップサイドダウン Fネジタイプ サンホープアップサイドダウン Fネジタイプサンホープ
559税込615
1個
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ロータースクイズセットに使うFネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等仕様全円、Fネジタイプ(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2方向下向き専用
マイクロミスト Fネジタイプ サンホープマイクロミスト Fネジタイプサンホープ
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
プラスフォッガー サンホーププラスフォッガーサンホープ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.8~1散水量(L/分)0.46
マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープマイクロスプレー Fネジタイプサンホープ
469税込516
1個
4日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用
ダウンスプレーCタイプ サンホープダウンスプレーCタイプサンホープ
469税込516
1個
9日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
用途樹下かん水、根元かん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用
プラスフォッガー用ノズル サンホーププラスフォッガー用ノズルサンホープ
389税込428
1個
5日以内出荷
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様ハウジング付適合DN740(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.4~0.5散水量(L/分)0.117
立上りチーズ サンホープ立上りチーズサンホープ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レバーロック継手。30mmホースセットに使用される。
規格30mmホース用立付3/4メス
CLレバーロック継手 スタート サンホープCLレバーロック継手 スタートサンホープ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
CLレバーロック継手。30mmホースセットのスタートとして使用。
規格オス×1-1/4"オス
CLレバーロック継手 サンホープCLレバーロック継手サンホープ
829税込912
1個
5日以内出荷
30mmホース用のCLレバーロック継手。
規格30mmホース用オス
CLレバーロック継手 サンホープCLレバーロック継手サンホープ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
30mmホース用のCLレバーロック継手。
規格メス×1-1/4"オスネジ
AKスプリンクラーシリーズ サンホープAKスプリンクラーシリーズサンホープ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
露地のかん水に。
仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
双孔式、全回転
材質黄銅取付ねじR1仰角(°)25
ポップアップスプリンクラー カクダイポップアップスプリンクラーカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
自動散水スプリンクラーセット グローベン自動散水スプリンクラーセットグローベン
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
ロータリースプリンクラー エスコロータリースプリンクラーエスコ(1件のレビュー)
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。
エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.21MB)散水範囲(m2)539
ユニカップリングタイプ25mmホースセット サンホープユニカップリングタイプ25mmホースセットサンホープ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式
取出しソケット カクダイ取出しソケットカクダイ
199税込219
1個
3日以内出荷
用途0573Bなどの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-71
取出しキャップ カクダイ取出しキャップカクダイ
219税込241
1個
4日以内出荷
用途5774、5775などの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-70
スプリンクラー