9ページ目: スプリンクラー

354件中 321354
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローターマックス サンホープ

    ローターマックス

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    均一性に優れ、耐久性抜群。無駄なくムラなくかん水。
    仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.25散水範囲(m)Φ13
  • ロードプロテクター サンホープ

    ロードプロテクター

    サンホープ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ボールドライブスプリンクラー用プロテクター。
  • エンド8字 サンホープ

    エンド8字

    サンホープ
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    12mm硬質点滴チューブ用エンド8字。
    仕様12mm用
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    12mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
    仕様12mm用
  • 圧力測定キャップ サンホープ

    圧力測定キャップ

    サンホープ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力計用ブッシングと圧力測定キャップと併せて使用する。
    仕様1/4"オス
  • 大型スプリンクラー ビッグガン サンホープ

    大型スプリンクラー ビッグガン

    サンホープ
    489,800税込538,780
    1個
    6日以内出荷
    大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
    仕様24°50mmBSPメスネジ
  • サイドストリップ右設置 サンホープ

    サイドストリップ右設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    (ノズル)MPSS茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置散水量(L/分)0.7
  • サイドストリップ左設置 サンホープ

    サイドストリップ左設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    (ノズル)MPSSアイボリー使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置散水量(L/分)0.7
  • サイドストリップ中央設置 サンホープ

    サイドストリップ中央設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    (ノズル)MPSS濃茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ9設置位置中央散水量(L/分)1.4
  • MP用ショートライザー サンホープ

    MP用ショートライザー

    サンホープ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    MPローテーターに取り付けて高さを調節。
  • 塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ

    塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

    サンホープ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。
    ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30
  • Fネジ サンホープ

    Fネジ

    サンホープ
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ロータースクイズの部品。マイクロスプリンクラーを接続。
    規格ロータースクイズ用
  • マイクロミスト Fネジタイプ サンホープ

    マイクロミスト Fネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Fネジタイプ

    サンホープ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • プラスフォッガー サンホープ

    プラスフォッガー

    サンホープ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
    用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.8~1散水量(L/分)0.46
  • マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Fネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • ダウンスプレーCタイプ サンホープ

    ダウンスプレーCタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • プラスフォッガー用ノズル サンホープ

    プラスフォッガー用ノズル

    サンホープ
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
    仕様ハウジング付適合DN740(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.4~0.5散水量(L/分)0.117
  • 立上りチーズ サンホープ

    立上りチーズ

    サンホープ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック継手。30mmホースセットに使用される。
    規格30mmホース用立付3/4メス
  • CLレバーロック継手 スタート サンホープ

    CLレバーロック継手 スタート

    サンホープ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    CLレバーロック継手。30mmホースセットのスタートとして使用。
    規格オス×1-1/4"オス
  • CLレバーロック継手 サンホープ

    CLレバーロック継手

    サンホープ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    30mmホース用のCLレバーロック継手。
    規格30mmホース用オス
  • CLレバーロック継手 サンホープ

    CLレバーロック継手

    サンホープ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    30mmホース用のCLレバーロック継手。
    規格メス×1-1/4"オスネジ
  • ポリアングルバルブ サンホープ

    ポリアングルバルブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
    規格PP4033 1-1/4"M×Φ40
  • 塩ビ式スタートセット サンホープ

    塩ビ式スタートセット

    サンホープ
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    水栓ソケット付きのアングルバルブ。塩ビ配管のスタートに。
  • サイドホルダー マサル工業

    サイドホルダー

    マサル工業
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質GF-PP寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
  • フリーハンガー マサル工業

    フリーハンガー

    マサル工業
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
    用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90~100高さ(m)0.7~1.5
  • ツリパイ散水セットⅡ マサル工業

    ツリパイ散水セットⅡ

    マサル工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20
  • ポップアップスプリンクラー カクダイ

    ポップアップスプリンクラー

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 4分岐ドリップ カクダイ

    4分岐ドリップ

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
    材質PP、PVCホース長さ(mm)500
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
    仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅質量(g)270取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • ロータリースプリンクラー エスコ

    ロータリースプリンクラー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。
    エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539
  • ユニカップリングタイプ25mmホースセット サンホープ

    ユニカップリングタイプ25mmホースセット

    サンホープ
    97,980税込107,778
    1個
    6日以内出荷
    継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
    用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式
  • 取出しソケット カクダイ

    取出しソケット

    カクダイ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    用途0573Bなどの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-71
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    用途5774、5775などの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-70
スプリンクラー