絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(172)
  • カクダイ(37)
  • RAINBIRD(28)
  • ネタフィム(22)
  • セフティー3(11)
  • タカギ(11)
  • 工進(9)
  • マサル工業(8)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • 中部ビニール工業(2)
  • POPE(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
    材質青銅
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
    用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
  • マイクロヘッドアダプターベース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッドアダプターベース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
    用途マイクロヘッドを接続する際に使用
  • パートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    設定範囲に散水するので部分的な水やりに適しています
    材質青銅
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • マイクロヘッド ミニローターL SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターL

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    苗木・野菜用
    用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
  • マイクロヘッド ミニスプレーL SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニスプレーL

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    果樹・野菜用
    用途広範囲を効率よく散水します。
  • 電磁弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    電磁弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ECXH10-59-ZA(自動散水コントローラー)用の電磁弁
  • 圧力調整弁PC SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    圧力調整弁PC

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロフォガー4分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー4分岐

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途4分岐タイプ
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
    用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
  • 樹脂製電磁弁ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    樹脂製電磁弁ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
  • パンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    3mm用
  • 挿入ガイド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    挿入ガイド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)をホースに差し込む際に使用します。
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    14日以内出荷
    三栄水栓の潅水ホース(ECXH15-30-100M-ZA)と呼び20の塩ビ管を接続するアダプター。
    用途呼び20用
  • アンカーペグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アンカーペグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用の接続チューブを固定します。
    用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
  • チューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チューブ(小口径)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用の接続チューブ。
  • エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。
    用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
  • チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チューブコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
    用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
  • チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チーズコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
    用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
  • マイクロヘッド ミニローターS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    果樹・野菜用
    用途中間距離型で比較的広範囲に設置できるミニスプリンクラー。
  • マイクロヘッド ミニスプレーS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニスプレーS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    苗木・野菜用
    用途固定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
  • マイクロヘッド パートミニスプレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド パートミニスプレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ハウス・野菜用
    用途ハウスの両サイドや庭園・芝生の協会に使用します・
  • マイクロヘッド ミニミスト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニミスト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    ハウス・行苗用
    用途段微細水滴で高い散水分布が得られます。
  • マイクロフォガー用45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー用45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
  • マイクロフォガー用プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー用プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途止水用
  • マイクロフォガー用ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー用ノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
  • マイクロフォガー2分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー2分岐

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途2分岐タイプ
  • マイクロフォガー1分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー1分岐

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途1分岐タイプ
スプリンクラー