カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(172)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- RAINBIRD(28)
- ネタフィム(22)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- 報商製作所(8)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 中部ビニール工業(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)
ネタフィム¥85税込¥941個当日出荷から6日以内出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar
ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
ミストスプリンクラー13
カクダイ(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
ポリ式サンライザーセット用取出
サンホープ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
アップサイドダウン Bネジタイプ
サンホープ¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
XFドリップライン 継手
RAINBIRD¥249~税込¥274~1個3日以内出荷XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
スパイク
セフティー3¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
マイクロ灌水スプリンクラー
セフティー3¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
マイクロミスト Bネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
ハートベース付スプリンクラーセット
報商製作所¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野25A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ
サンホープ(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
チューブ用ジョイント
サンホープ(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。仕様4ウェイマニホルド適合チューブ4分岐適合チューブLT5535、LT53
チューブコネクター
サンホープ¥149税込¥1641個6日以内出荷ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。仕様ポリパイからの取出適合チューブ×ポリパイ適合チューブLT5535、LT53
アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付
サンホープ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等色(ノズルチップ)青方向下向き専用散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2
アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付
サンホープ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用